カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ツインバード
- モノタロウ(5,949)
- ホンダ(546,658)
- MAZDA(マツダ)(216,662)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,354)
- トヨタ(140,169)
- ミツビシ(138,089)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,776)
- ニッサン(87,714)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,254)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,805)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,826)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,774)
- Panasonic(パナソニック)(32,606)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
5ページ目: ツインバードのすべての商品

全自動コーヒーメーカー
ツインバード¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷誰でも手軽に、専門店の味わいを。摩擦熱を抑えて豆の風味を損なわない低速臼式フラットミル。最適な蒸らしによって生まれる堅牢な濾過層。 6ヶ所から内側に向けて斜めにお湯を注ぐシャワードリップで、ハンドドリップを再現。 挽き具合は粗・中・細の3段階調整。83℃と90℃の2段階に調整できる抽出温度設定との組み合わせによって、深煎りは低め、浅煎りは高めといった具合に、自分流の楽しみ方を追求できます。付属品計量カップ、お手入れブラシ、ペーパーフィルター×(5枚)、取扱説明書(保証書付)、ガイドブック寸法(mm)約160×335×360質量(kg)約4.1色ブラック容量(mL)最大450(3カップ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)610方式ミル付きドリップ式(全自動)電源コード(m)1.4材質(サーバー)ガラス
オーブントースター
ツインバード¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷ハイパワーを実感。 表面までこんがりおいしい焼き上がり。 遠赤ヒーターを採用。 高出力の1200W。 上ヒーターは遠赤外線塗装加工。1200Wのハイパワーで一気に焼き上げます。食材の表面をこんがりおいしく焼き上げます。ほかのトースターにはない「こんがり感」をぜひ。 せり出す焼き網で、奥まで取り出しやすく。 扉を開ければ焼き網もいっしょに前へせり出すので、庫内の奥の調理物も取り出しやすくなっています。奥に置いたおもちも手軽に取り出せます。 段階の出力切替スイッチ 省スペース設計 パンくず掃除がラクなスライド式くず受け付属品天板寸法(mm)約320×285×240 、(ラック)約245×210質量(kg)約3.3(付属品含む)色ブラック消費電力(W)1200電源AC100 50/60Hz枚数トースト:2天板寸法(mm)約225×200電源コード(m)約1.2ヒーター上ヒーター:石英管(遠赤外線塗装)、下ヒーター:石英管庫内寸法(mm)約260×230×100タイマー約15分出力切替300/600/900/1200W
パンツプレス
ツインバード¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷パンツプレスの失敗による二重線やヨレは、アイロンを使わなければ直せません。 パンツプレスSA-D719は、セット状態が確認できるガラスパネル採用で、二重線やプレスシワを予防できます。 らくらく操作のレバー式で、セット後の生地伸ばしができる2段ロック機能付き。 朝の身支度をスムーズにする便利な小物置き。 忘れては困る携帯電話、カギ、財布等もまとめて置くことができます。 片手でプレスできるワンタッチレバー。シンプルモダンなクールデザイン。付属品脚×2、ボルト×2、消臭シート(SA-SP30GY)×1仕様プレス面の温度目安:約60℃寸法(mm)455×405×900質量(kg)7.8色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)250電源コード(m)1.9温度ヒューズ84℃
バイオワクチンカーゴ(ACアダプター別売)
ツインバード¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷FPSC応用製品のSC-C925(ポータブルフリーザークーラー)SC-DF25(ディープフリーザー)SC-JS04(スターリング冷却ユニット)に対応した専用ACアダプターです。用途ワクチン輸送に最適な自動温度制御保冷庫。 精密な温度制御 : 4℃±2℃。 最低温度と最高温度の記録機能。 警報は、ビープ音とLEDの点滅で知らせます。 地球環境に優しいヘリウムガス使用のスターリング冷却方式。材質本体PP、庫内容器アルミニウム質量(kg)約15電源(V)DC12消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約695×350×460温度表示パネル部に庫内温度を表示します。また、最高と最低の温度が記録されますので、必要な時に表示を切り替えることが出来ます。運転音(dB)(A)40以下(設定温度、安定状態で)庫内寸法(mm)約335×225×340庫内容量(L)25庫内温度(℃)4℃±2℃警報機能温度が許容範囲外になった場合に、音と表示でお知らせします。
ノンフライオーブン
ツインバード¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ファン回転で強制対流を起こし、食材を熱風で包み込むように焼き上げるので、焼きムラが少なく食材の中まで均一に焼き上げます。 高温熱風でノンフライ料理も楽しめます。ドライフルーツや干し野菜も調理できます。 ノンフライオーブンのピザプレートが余分な水分や油を吸い取るので カリッとした香ばしいピザが楽しめます。 庫内の高さが 20 cm もあるので、ケーキ、食パン一斤が丸ごと入ります。 庫内「 クリーニングコート 」仕様でお手入れカンタン。加熱により付着した脂汚れを分解します。付属品ワイヤーラック、天板、ピザプレート、取っ手、くず受け仕様(サーモスタット)バイメタル式質量(kg)5.4色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)100~250天板寸法(mm)285×260、(積載可能)235×210プレート寸法(mm)265×255、(積載可能)230×230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×350×300電源コード(m)1.2ヒーターOFF/(上)700W/(下)600W/(上下)1300W温度ヒューズ有庫内寸法(mm)270×270×200タイマーゼンマイ式60分庫内容量(L)14ファンOFF-ONラック寸法(mm)285×245、(積載可能)235×210
くつ乾燥機 タイマー機能 シューズドライヤー 上履き グレー
ツインバード¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷ESD-DE46GYは?、家族みんなの靴を1台でしっかり乾かせるくつ乾燥機です。スニーカーやパンプス、革靴はもちろん、長靴まで幅広く対応し、つま先までしっかり乾燥。折りたたみ式のスタンド付きで、使わないときには下駄箱などにすっきり収納できます。