業務用電子冷蔵庫ツインバード3日以内出荷
信頼の日本製・抗菌仕様
【庫内容量24L】
500mlペットボトル9本収納可能。
手前には1L紙パックも収納可能に!
【オートクローズ】
5cm手前で本体に引き込まれる設計。
ドアが最後までしっかり閉じます。
【通電・庫内LEDランプ】
通電ランプ:通電時はドアの通電表示が青く点灯します。
庫内灯:病室消灯時でも収納物を照らします。
付属品バスケット×1 / しきり板×2 / トレイ×1電源(V)AC100 50Hz/60Hzコード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)約(幅)406×(奥行)498×(高さ)382定格消費電力(W)60本体質量(kg)約11.5冷却方式ペルチェ式(ノンフロン)運転音(dB)20以下付加機能通電ランプ(白色LED)/庫内灯(白色LED)/自動温度調整/自動霜取り機能庫内容量(L)約24冷却能力(℃)5±3年間消費電力量(kWh/年)AC100V 290収納の目安500mlペットボトル9本材質(部品)取っ手/バスケット/しきり板/トレイ/脱臭剤ポケット:抗菌部品(SIAA)