カテゴリ

  • 家電(7)
絞り込み
ブランド
  • ツインバード
  • スバル(39)
  • JTC(33)
  • ホンダ(17)
  • 安立計器(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • TY-Rap(4)
  • エスコ(3)
  • CKD(3)
  • シグマ光機(3)
  • アズワン(2)
  • イシハシ精工(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • ノーブランド(2)
  • NOK(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • タツタ電線(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc51」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード
    ¥9,098税込¥10,008
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.9質量(kg)約2.1付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)適合床用吸込口:フロアータイプ( フルフラットタイプ・スイング機構付 )寸法(mm)約230×225×1050電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)100運転音(dB)約75(参考値)
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
    電源タイプコード式集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.6質量(kg)約1.7付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1適合床用吸込口ノーマル(ブラシなし)寸法(mm)約225×155×1020電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)270スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチコード長さ(m)約4.5吸込仕事率(W)70運転音(dB)約75以下(参考値)
  • サイクロンスティック型クリーナー ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー

    ツインバード(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
    集塵方式サイクロン式吸込仕事率(W)20集塵容量(L)約0.3運転音(dB)68以下質量(kg)約1.5電源コード(m)約5付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー仕様床用吸込口:ノーマル幅(mm)約230寸法(mm)約230×155×1050色ブラウン高さ(mm)約1050奥行(mm)約170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)170スイッチスライド式ヘッド仕様床用吸込口:ノーマル
  • ワイパースティック型クリーナー ツインバード

    ワイパースティック型クリーナー

    ツインバード
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷
    わずか2.1kgで吸込仕事率100W。 こだわりのお部屋にも映える上質な質感。 なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 ハンディータイプにもなる2WAY仕様。 掃除機をかけながらフキトリも。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。 サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属 高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的 水洗いOKのダストカップ&フィルター マイクロファイバー・お試しシート付
    付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)寸法(mm)230×225×1050質量(kg)約2.1色シャンパンゴールド電源(V)AC100 (50/60 Hz)消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)100集塵量(L)約0.9集塵方式サイクロン式ヘッド仕様フロアブラシ
  • コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバード

    コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree

    ツインバード
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。
    付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)スイッチスライド(ON/OFF)電源充電式コード長さ(m)アダプター:約1.8集塵容量(L)約0.5連続使用時間(分)10使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC9.4/0.32A
  • コードレススティック型クリーナー ツインバード

    コードレススティック型クリーナー

    ツインバード(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。
    付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル仕様床用吸込口:パワーヘッド寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)スイッチ切・標準/強集塵容量(L)約0.35電源コード(m)約1.7使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)バッテリーニッケル水素バッテリー電圧(V)14.4集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)バッテリー容量(mAh)1500電源供給方式充電式ヘッド仕様パワーヘッド充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
  • サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W ツインバード

    サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W

    ツインバード
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷
    パワフルで使いやすい、便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.8kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
    付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.8電源(V)AC10050-60Hz消費電力(W)500スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050電源コード(m)約5.0集塵方式サイクロン式運転音78dB以下吸引力(W)100集じん量(L)約0.5
掃除機カテゴリ