カテゴリ

  • 家電(7)
絞り込み
ブランド
  • ツインバード
  • JTC(28)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • 安立計器(4)
  • TY-Rap(4)
  • CKD(3)
  • イシハシ精工(2)
  • エスコ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • タツタ電線(2)
  • メトカル(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • アズワン(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • サンドビック(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc51」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード
8,998税込9,898
1個
当日出荷から7日以内出荷
なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。 2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。 また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。 狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。
吸込仕事率(W)100質量(kg)約2.1付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)寸法(mm)約230×225×1050消費電力(W)450
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
手軽に使える軽量1.7kg 軽くてもしっかり吸える吸込仕事率70W サイクロン式でゴミと空気を分離 1台2役、スティックでもハンディーでも 手元スイッチでかがまなくても操作可能
付属品床用吸込口1、ハンドル1、すき間ノズル1、すき間ノズルホルダー1寸法(mm)約225×155×1020質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)270スイッチスライド(ON/OFF)2箇所本体スイッチ・ハンドルスイッチコード長さ(m)約4.5吸込仕事率(W)70集塵容量(L)約0.6運転音(dB)約75以下(参考値)集塵方式サイクロン式
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.3吸込仕事率(W)20電源コード(m)約5質量(kg)約1.5仕様床用吸込口:ノーマル付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー寸法(mm)約230×155×1050ブラウン消費電力(W)170スイッチスライド式運転音(dB)68以下
コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree ツインバードコードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFreeツインバード
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。
寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)電源充電式消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電出力電源(V)DC9.4/0.32A使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah充電時間(時間)約5連続使用時間(分)10コード長さ(m)アダプター:約1.8スイッチスライド(ON/OFF)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.5仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)
サイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100W ツインバードサイクロンスティック型クリーナー 2WAY 吸込み仕事率100Wツインバード
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パワフルで使いやすい、便利な2wayクリーナー。 スティック型でもハンディー型でも使用できます。使いやすい1.8kgの軽さで思い立った時にサッと使えて、 日々の掃除をより気軽に行えます。 置き場所をコンパクトにできる自立式で 一人暮らしの方、ご家庭の2台目や 2階用としてもおすすめです。
付属品すき間ノズル、すき間ノズルホルダー質量(kg)約1.8電源(V)AC10050-60Hz消費電力(W)500スイッチスライド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×155×1050電源コード(m)約5.0集塵方式サイクロン式運転音78dB以下吸引力(W)100集じん量(L)約0.5
ワイパースティック型クリーナー ツインバードワイパースティック型クリーナーツインバード
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
わずか2.1kgで吸込仕事率100W。 こだわりのお部屋にも映える上質な質感。 なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。シャンパンゴールドを採用した、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。 ハンディータイプにもなる2WAY仕様。 掃除機をかけながらフキトリも。 お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。付属のマイクロファイバーを装着すれば、お掃除しながらモップ掛けもできます。 サッシ等の掃除に便利な毛ブラシ付すき間ノズル付属 高速遠心分離サイクロンで吸込力長持ち ワンタッチ「ラクステ」で、ゴミ捨てかんたん、紙パック不要で経済的 水洗いOKのダストカップ&フィルター マイクロファイバー・お試しシート付
電源(V)AC100 (50/60 Hz)吸込仕事率(W)100コード長さ(m)約5質量(kg)約2.1仕様床用吸込口:フロアータイプ(フルフラットタイプ・スイング機構付)付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚寸法(mm)230×225×1050シャンパンゴールド消費電力(W)450スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切集塵量(L)約0.9
コードレススティック型クリーナー ツインバードコードレススティック型クリーナーツインバード(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
場所に合わせて使える3WAY。フロアのお掃除はスティックで。棚の上のお掃除はハンディで。階段のお掃除はハンディ+床ノズルで。クリーナーのスタイルを、お掃除したい場所に合わせて変えることができます。 気軽に使えるコードレスタイプ。コードレスだから、汚れが気になったときに、サッと取り出してすぐに使えます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけでOK。毎日のお掃除を手軽に行いたいという方にぴったりの一台です。 スティックでもハンディでも手元で操作できるダブルスイッチ採用。 電池残量表示機能付。
バッテリー電圧(V)14.4集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.35電源コード(m)約1.7質量(kg)約2.1(製品のみ)、約0.5(充電台)仕様床用吸込口:パワーヘッド付属品ACアダプター(TC-CH84)、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル寸法(mm)約260×220×1060、約115×110×490(ハンディー時)、約270×210×270(充電時)消費電力(W)8.2(充電時)、2.0(待機時)スイッチ切・標準/強使用時間(分)標準:22、強:14(満充電・電池初期/20℃時)バッテリーニッケル水素充電入力電源(V)AC100-240 50/60Hz・0.5A充電時間(時間)約6(電池空状態から充電を開始した場合/20℃時)バッテリー容量(mAh)1500電源供給方式充電式充電出力電源(V)DC21.0・0.4 A
掃除機カテゴリ