227件中 201227
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性エコエバー 0.2L ニッペホームプロダクツ水性エコエバー 0.2Lニッペホームプロダクツ
799税込879
1缶
4日以内出荷
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。成分合成樹脂(シリコン・アクリル)容量(L)0.2主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ塗布面積(m2)約1.4~2使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
水性弾性ブロック・外かべ用S 16kg ニッペホームプロダクツ水性弾性ブロック・外かべ用S 16kgニッペホームプロダクツ
14,980税込16,478
1缶
4日以内出荷
網目状ローラーを使って、高級感のある美しい凹凸仕様仕上げができる水性塗料です。モルタルやコンクリートに生ずるひび割れに強い、弾力性のある膜を作ります。
用途ブロックべい・モルタルべいに最適。コンクリート・スレート・レンガ・しっくいなどの外壁。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水、防かび剤、防藻剤容量(L)14.2主な用途外カベ・塀塗布面積(m2)約14~18使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上(夏30℃)、約12以上(冬10℃)乾燥時間約3時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)
水性セメント屋根かわら用 3kg ニッペホームプロダクツ水性セメント屋根かわら用 3kgニッペホームプロダクツ
6,998税込7,698
1缶
4日以内出荷
防カビ剤を配合していますので長時間かびの発生を防ぎます。乾くと耐水性の強い塗膜となり、日光や風雨に耐えて素材を保護します。美しいつやのある仕上がりです。
用途セメント瓦・各種スレート瓦・各種新生瓦の塗り替え、リフォーム作業に最適です。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水トラスコ品番859-9467グレー容量(L)2.8塗布面積(m2)11~19危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約4以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
水性シリコン外かべ用 16kg ニッペホームプロダクツ水性シリコン外かべ用 16kgニッペホームプロダクツ
21,980税込24,178
1缶
4日以内出荷
塩害・酸性雨・排気ガスに強く、耐汚染性・耐久性に優れた水性シリコンアクリル系塗料です。強力防藻・防かび剤配合により、屋外かべのコケ、藻、かびの発生を防ぎます。シリコンと紫外線吸収剤配合(UV-A)により、強い紫外線から外かべを守ります。
用途モルタル、スレート、コンクリートかべ、ブロックべい、リシンかべ及び各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに最適です。(無塗装の金属系及び無機コーティングしたサイディングは除く)成分合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、防かび剤、防藻剤、水容量(L)13.1主な用途外カベ塗布面積(m2)約50~60使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)約3以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ
1,898税込2,088
1缶
当日出荷から6日以内出荷
木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに特性防虫・防腐・防かび・撥水
ラインテープ 白 ニッペホームプロダクツラインテープ 白ニッペホームプロダクツ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
シール式で、シートを剥がし圧着して使用します。貼るだけで簡単にライン引きができます。
用途駐車所や工場・倉庫などの床面・壁の区画・各種表示に。材質アルミ長さ(m)5主な用途表示・安全用使用場所屋内、屋外
水性さび止め ニッペホームプロダクツ水性さび止めニッペホームプロダクツ
1,198税込1,318
1缶
当日出荷から4日以内出荷
水性ですが、乾くと、さび止め効果の強い塗膜となります。素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄製の門・垣根・手すり・鉄骨・鋼材・フェンス・タンク・配管・パイプなど屋内外の鉄部のさび止め。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水赤さび主な用途鉄部使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性さび止め塗り重ね可能時間(時間)約2時間(夏30℃)、約6時間(冬10℃)乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
FORPRO水性微弾性フィラー ニッペホームプロダクツFORPRO水性微弾性フィラーニッペホームプロダクツ
5,998税込6,598
1缶
当日出荷
微弾性特殊アクリルゴム系フィラーです。外壁や塀などのヘアクラックに追随する塗り替え改修に最適です。シーラーとフィラーの機能を兼用しているので、様々な旧塗膜に直接塗装出来ます。
用途外壁用下塗り材として。コンクリート、モルタル、ALCパネル、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)に。トラスコ品番158-8341材質合成樹脂(アクリル)、顔料、水容量(L)16塗布面積(m2)26標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)約4時間(23℃)乾燥時間約1時間(夏/30℃)、約2時間(冬/10℃)
油性塗料屋外用シルバー ニッペホームプロダクツ油性塗料屋外用シルバーニッペホームプロダクツ
2,998税込3,298
1缶
当日出荷
輝度の高いアルミニウム顔料を使用し、あざやかなシルバー仕上げが得られます。鱗片状のアルミニウムが光や熱を反射しますので、建物やタンクの温度が上昇するのを防ぎます。水分や紫外線の透過を防ぎますので、耐水性・耐候性に優れ長時間さびの発生を防ぎます。
用途フェンス、門扉、トタン屋根など屋外の木部や鉄部に。材質合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)8時間以上乾燥時間約4時間(夏30℃)、約8時間(冬10℃)危険物の性状非水溶性
P-EFFECTOR パリパリベース 500ML ニッペホームプロダクツP-EFFECTOR パリパリベース 500MLニッペホームプロダクツ
599税込659
1個
当日出荷
上に塗る塗料の膜をクラック(ひび割れ)させる下塗りベースです。アンティークな仕上がりを演出できます。
用途屋内外の木部、鉄部、コンクリート素材などの小物や壁面トラスコ品番536-7527材質成分:合成樹脂(ビニル樹脂)容量(L)0.5塗布面積(m2)約2標準重ね塗り回数(回)1回危険物の類別非危険物乾燥時間塗装約3~5分後に上塗りを塗り始めてください。
水性つや消し塗料DIYペンキ 500ML ニッペホームプロダクツ水性つや消し塗料DIYペンキ 500MLニッペホームプロダクツ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。トラスコ品番123-3283材質合成樹脂(アクリル)コットン容量(L)0.5塗布面積(m2)約5危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)4時間以上乾燥時間約1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
油性シリコンタフ ニッペホームプロダクツ油性シリコンタフニッペホームプロダクツ
8,598税込9,458
1缶
当日出荷
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。トラスコ品番158-4922材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤グレー容量(L)3.2塗布面積(m2)32危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3949g乾燥時間約1時間30分(夏期)、約3時間(冬期)
PROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用 ニッペホームプロダクツPROTECTON-プロテクトン- インテリアウォール VK-200 DIY用ニッペホームプロダクツ
2,798税込3,078
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ウイルスとともに生きる。そう言われる時代に、人びとの健康をまもりたい。安全で快適な未来をつくっていきたい。 そのためにペイントは、従来の概念を超えるイノベーションが必要でした。 日本ペイントホールディングスが新たに開発した[プロテクトン]。例えば、光触媒により太陽光や室内の照明に 反応して、塗膜表面に付着したウイルス・菌を抑制する先進の機能を実現。今後、塗料製品にとどまらず、 あらゆるシーンにお応えできるよう形を変えて広がっていきます。プロテクトン、そのテクノロジーは進化しつづける。 リスクに備えるために。あなたの新しい日常に寄り添い、たいせつな人をまもるために。
用途一般住宅:リビングルーム、子供部屋、寝室、トイレ、納戸、玄関などのかべや天井に 店舗スペース:スタジオ、ロッカールーム、更衣室、食堂、レンタルルームなどに使用液うすめる液:水(目安:5%以内)乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2(天候や素材によって差があります。塗り重ねる場合は、夏:4時間以上、冬:6時間以上あけてください。)使用場所屋内危険物の類別非危険物適合塗材ビニールかべ紙(布かべ紙、紙かべ紙には塗れません)、各種ボード、コンクリート、モルタル、木部特性抗ウイルス・抗菌
WOODLOVE つや出しニススプレー ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニススプレーニッペホームプロダクツ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1缶(300mL)
当日出荷
乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。 無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。クリヤー特性つや出し、速乾乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性塗り面積(2回塗り)(m2)約1.5危険物の性状水溶性
WOODLOVE つや出しニス ニッペホームプロダクツWOODLOVE つや出しニスニッペホームプロダクツ
999税込1,099
1缶(125mL)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
【クリヤー】乾きが速く、ピカッと美しいつやのある仕上がりが得られます。無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 【つや消しクリヤー】乾きが速く、つや消しの仕上がりが得られます。マット感のある無色透明の丈夫な皮膜を作ります。 水彩絵の具の上に塗っても色がにじみません。
用途紙粘土細工・紙・工芸品・木工品などの工作・ホビー用品に。乾燥時間(分)約10(20℃)主な用途木、紙粘土危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性つや出し、速乾危険物の性状水溶性
ローズガーデンカラーズ ニッペホームプロダクツローズガーデンカラーズニッペホームプロダクツ
899税込989
1缶(0.2L)
当日出荷から7日以内出荷
木目がくっきりとキレイに見える、着色(ステイン)半透明仕上げです。 耐候性に優れ、屋外の木部・木部製品を保護します。 木部内部に浸透し、防虫・防腐・防かび・防藻効果を発揮します。
用途ウッドデッキ・ラティス・トレリス・パーゴラ・ガーデニングファニチャーなどの屋外木部・木部製品に主な用途屋外木部・木製品使用場所屋外用特性耐候仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)タイプステインタイプ容量(L)0.2乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)【塗り重ね時】約2(夏30℃)、約4(冬10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~2(タタミ約1枚分)油性 or 水性水性
水性シリコントタン・ベスト瓦 ニッペホームプロダクツ水性シリコントタン・ベスト瓦ニッペホームプロダクツ
13,980税込15,378
1缶(7kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
上塗りの遮熱性能を向上させるだけでなく、上塗り層で反射しきれなかった赤外線をなるべく吸収させずに透過させ、バインダー層でも反射させます。
用途屋根・下見板・ひさしなどのカラートタン・トタン板の塗り替えに 各種ベスト瓦・スレート瓦・セメント瓦の塗り替えに主な用途トタン、瓦使用場所屋外用特性遮熱仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
かべ押えスプレー ニッペホームプロダクツかべ押えスプレーニッペホームプロダクツ
1,998税込2,198
1本(400mL)
当日出荷
老化して、モロくなっている砂かべや繊維壁にしみ込んで、表面を補強し、はがれ落ちを防ぎます。防かび剤入り。
用途和かべのはがれ落ち防止と砂落ちを押さえます。 塗り直しの下地処理に(上塗りには水性塗料が適します。)特性防カビ主な用途砂かべ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.176L標準塗り面積(1回塗り)(m2)2~4油性 or 水性油性危険物の性状水溶性
水性シリコンベスト瓦用 ニッペホームプロダクツ水性シリコンベスト瓦用ニッペホームプロダクツ
11,980税込13,178
1缶(7L)ほか
7日以内出荷
シリコンと紫外線吸収剤で、塩害・酸性雨・紫外線に強く、防水性・耐久力がさらにアップします。 防カビ剤・防藻剤配合なので、カビや藻の発生を長時間防ぎます。
用途各種ベスト瓦、スレート瓦、セメント瓦などの塗り替えに。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
油性トタン専用さび止め ニッペホームプロダクツ油性トタン専用さび止めニッペホームプロダクツ
2,498税込2,748
1缶(1.6kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途鉄骨、鋼材、フェンス、門扉、手すりなど、さびやすい鉄部の下塗りに。主な用途鉄部使用場所屋外用特性さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約4(夏30℃)、約8(冬10℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
ニュートタン屋根用 ニッペホームプロダクツニュートタン屋根用ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1缶(2L)ほか
7日以内出荷から9日以内出荷
日光や風雨に対して、優れた耐久性を持つ合成樹脂塗料です。 さび止め効果に優れ、トタンを保護します。
用途屋根、下見板、ひさしなどのカラートタン・トタンの塗り替えに仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液又は合成ボイル油(シルバー以外)で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)約6(夏30℃)、約12(冬10℃)
水性エコエバー ニッペホームプロダクツ水性エコエバーニッペホームプロダクツ
879税込967
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。 室内でも安心して使用できる、低臭で環境に優しい低VOC塗料です。 建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途窓枠・ドアなどの屋内外木部。門扉・シャッター・鉄サッシなどの鉄部。 室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ・板かべなど。仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)乾燥時間(時間)30分~1(夏30℃)、約2(冬10℃)
ブライワックス ニッペホームプロダクツブライワックスニッペホームプロダクツ
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
初心者でも扱いやすい天然素材の蜜ろうやカルナウバろうをブレンドした木部用のワックスです。
用途屋内木製製品(主に家具用、フローリングへの使用は滑りやすくなるためおすすめできません)。無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。木材に塗って磨くだけで簡単に着色と艶出しができます。乾燥時間も早く、クリアやニス、オイルのように長い乾燥時間を待つことはありません。トラスコ品番690-8332材質成分:蜜ろう、植物カルナウバ、顔料オールドパイン容量(L)0.37塗布面積(m2)約4(1塗りの場合)標準重ね塗り回数(回)1~2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.22LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間約15~30分危険物の性状非水溶性
床用塗料 SunフロアW ニッペホームプロダクツ床用塗料 SunフロアWニッペホームプロダクツ
18,980税込20,878
1缶
4日以内出荷
1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。アスファルト面に対して塗装できます。
用途新設コンクリート床面、アスファルト床面等。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:78~100(1回塗り)、平滑面:39~50/防滑面:35~44(2回塗り)指触乾燥時間(分)30(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)60(23℃時)
床用塗料 SunフロアA ニッペホームプロダクツ床用塗料 SunフロアAニッペホームプロダクツ
15,980税込17,578
1缶
6日以内出荷
1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。
用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。容量(L)13容量(kg)16塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)指触乾燥時間(分)10(23℃時)標準重ね塗り回数(回)1危険等級乾燥時間(時間)4(23℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13L半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)危険物の性状非水溶性
室内かべ用塗料 水性つや消し塗料 DIYペンキ ニッペホームプロダクツ室内かべ用塗料 水性つや消し塗料 DIYペンキニッペホームプロダクツ
799税込879
1個
4日以内出荷
ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。
用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・素焼きの鉢、ビニール壁紙などに。屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での安全基準をクリヤーしています。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がりです。扱いやすいワンタッチ開閉フタを採用しています。F☆☆☆☆取得品です。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1【冬(10℃)】約2危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)【夏】4~【冬】6~
さび止め塗料 速乾さび止め ニッペホームプロダクツさび止め塗料 速乾さび止めニッペホームプロダクツ
799税込879
1缶
4日以内出荷
ビニール壁紙の上から直接塗れる、室内かべ用の水性つやなし塗料です。さび止め効果がよく、素材や上塗りとの付着性に優れています。
用途門扉、手すり、シャッター、フェンス、鉄柱、階段などの鉄部・鉄製品。標準重ね塗り回数(回)1乾燥時間(時間)【夏(30℃)】約1~【冬(10℃)】約2~危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)10時間以上