カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- モノタロウ(2)
- アサヒペン(5)
- イサムエアゾール(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ロックペイント(3)
- サンデーペイント(3)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- カンペハピオ(1)
- コーセル(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 東芝ライテック(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- グリーンハウス(1)
- 下村工業(1)
- 名古屋眼鏡(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- テック(TEC)(1)
- ブランドをもっと見る
「h62-0027」の検索結果

ラッカースプレー JAPAN
ニッペホームプロダクツ(67件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(300mL)当日出荷乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。特性速乾質量(g)290容量(L)0.3乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.5~1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
アクリルラッカースプレー
ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)¥729~税込¥802~1本(300mL)ほか当日出荷から4日以内出荷霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)主な用途鉄部、木部使用場所屋内外兼用特性速乾乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)主成分合成樹脂(アクリル)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性