カテゴリ

  • 塗料(4)
絞り込み
ブランド
  • ニッペホームプロダクツ
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「morumoru」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STYLE MORUMORU ニッペホームプロダクツ

    STYLE MORUMORU

    ニッペホームプロダクツ
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
    用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材トラスコ品番662-7271ホワイト主な用途室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック塗布面積(m2)約5標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上
  • STYLE MORUMORU 屋内用 12kg ニッペホームプロダクツ

    STYLE MORUMORU 屋内用 12kg

    ニッペホームプロダクツ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    手で塗る!室内かべ、クロスの上から塗れる室内用の水性シリコン塗料です。
    用途室内かべ、ビニールクロス、石膏ボードなどの各種ボードトラスコ品番664-4687ホワイト主な用途室内カベ、ビニールクロス、石膏ボード塗布面積(m2)約12標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内危険物の類別非危険物乾燥時間夏(30℃):3時間以上、冬(10℃):6時間以上
  • 手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU ニッペホームプロダクツ

    手で塗る 屋内外対応 しっくい風塗料 MORUMORU

    ニッペホームプロダクツ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(14kg)
    当日出荷
    屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。 シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 藻・かびの発生を防ぎます。 うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
    用途室内壁、外壁、塀などに ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材ホワイト使用液うすめる液:水(目安:5%以内)主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
  • 壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU ニッペホームプロダクツ

    壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU

    ニッペホームプロダクツ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。塗膜表面に付着したウイルスや菌の活性を抑制します。嫌な臭いを消臭する効果があります。かびの発生を防ぎます。デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。シックハウスの原因となる化学物質は配合しておりません。
    用途室内壁、外壁、塀などに。ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材に。乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6危険物の類別非危険物
多用途カテゴリ