曜日別特売

壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU

壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU - ニッペホームプロダクツ壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU - ニッペホームプロダクツ壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU - ニッペホームプロダクツ壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU - ニッペホームプロダクツ壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU - ニッペホームプロダクツ壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU - ニッペホームプロダクツ壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU - ニッペホームプロダクツ壁用仕上・補修材 カラーMORUMORU - ニッペホームプロダクツ

屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
塗膜表面に付着したウイルスや菌の活性を抑制します。
嫌な臭いを消臭する効果があります。
かびの発生を防ぎます。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。
厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。
シックハウスの原因となる化学物質は配合しておりません。

用途
室内壁、外壁、塀などに。
ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材に。
乾燥時間(時間)
夏(30℃):約3、冬(10℃):約6
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※全ての菌やウイルスあるいは特定の菌やウイルスに対する効果を保証するものではありません。
※また、病気の予防や治療効果を示すものではありません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
色
塗布面積(m2)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
812313374976124882234-717-3299シルバーグレイ約14(1回塗り)
オープン¥17,980
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
812313894976124882340-717-3295コットン約5(1回塗り)
オープン¥9,998
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
812314504976124882357-717-3297シルバーグレイ約5(1回塗り)
オープン¥9,998
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
812314954976124882203-717-3298コットン約1平米(2回)
オープン¥17,980
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
045184514976124882234【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)717-3299シルバーグレイ約14(1回塗り)
オープン¥17,980
¥14,980
アウトレット
¥16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする