カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- ニッペホームプロダクツ
- RS PRO(149)
- MARWI(41)
- NOKクリューバー(16)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- ホンダ(2)
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- SPARKFUN(1)
「sealub」の検索結果

ラッカースプレー JAPAN
ニッペホームプロダクツ(67件のレビュー)¥499~税込¥549~1本(300mL)当日出荷乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。質量(g)290容量(L)0.3乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.5~1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性