カテゴリ

絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DHC-DS

DHC-DSのページです。DHC-DSは、自動車用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大作商事株式会社
設立1963/12/20
所在地〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1帝国ホテルタワー12F
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DS6用ロール紙 DHC-DSDS6用ロール紙DHC-DS
2,798税込3,078
1箱(2巻×5セット)
当日出荷
適合DS6
MS2用 ACアダプター DHC-DSMS2用 ACアダプターDHC-DS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
MS2用 シガーケーブル DHC-DSMS2用 シガーケーブルDHC-DS
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷
DS6用 交換ケーブル DHC-DSDS6用 交換ケーブルDHC-DS
9,998税込10,998
1本
当日出荷
バッテリー&システムアナライザー DHC-DSバッテリー&システムアナライザーDHC-DS
62,980税込69,278
1個
当日出荷
業界初!エンジン始動用とディープサイクル両バッテリーを正確に診断最大手の蓄電池メーカー・自動車メーカー・石油販売会社などで採用定期的に診断し、適正なバッテリー交換時期を把握することができます。トラブル発生前にバッテリーの状態をお知らせし、お客様の満足度向上直感的な操作で素早く診断、分かりやすいアウトプットで業務効率化が実現できます。電圧・CCA値&良否判定、健全性・充電状態を正確診断ネット経由でプログラムアップデートできるので、常に最新の診断環境を維持本体内蔵メモリーに結果を記録し、時系列の内部状態変化管理が可能診断結果をCSV出力し、100台以上のバッテリーデータが管理できる専用ストラップ&フックで作業効率大幅UP
用途あらゆるバッテリーの診断にトラスコ品番472-2999寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×57×235測定電圧(V)8~30
インテリジェントハイパワー電源 プロ仕様 UC1000-HD DHC-DSインテリジェントハイパワー電源 プロ仕様 UC1000-HDDHC-DS
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
本製品は、自動車整備やバッテリー診断・交換時の安定電源としてご利用いただけるプロ仕様の最新のハイパワー充電・電源装置です。?最大 2000Ah まで幅広い容量のバッテリーに対応?出力電圧設定:12Vモード時 12~15V(0.1V単位)、24Vモード時は12Vモードの倍?出力電流:12V時 最大100A、24V時 最大50A?AGM・LiFePO4・ISS車用バッテリーを含む各種バッテリーに対応?導入しやすいコストパフォーマンス
全長(mm)329質量(kg)8.8軸長(mm)105全幅(mm)299定格出力12VDC 100A /24VDC 50Aバッテリー【12V用】15Ah~2000Ah【24V用】15Ah~1000Ah 適合電源バッテリー鉛蓄電池(開放型、AGM、EFB、GEL)またはリン酸鉄リチウム電池(LiFePo4)バッテリーケーブル【入力ケーブル】1.8m 2Pin PSE Plug【出力ケーブル】3mクランプ付き関連資料(2.41MB)入力電圧100-240V (50/60Hz)