絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SPHERELIGHT(スフィアライト)

SPHERELIGHT(スフィアライト)のページです。SPHERELIGHT(スフィアライト)は、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在182件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社SPREAD
設立2006/08/28
所在地〒162-0065 東京都新宿区住吉町1-16ISEビル7F
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
    セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
  • 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプ

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途車内ランプをLEDに交換
  • バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ホワイト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
  • ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
    仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
  • 補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    補修用LEDバルブ T10 6000K 1本

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    429税込472
    1セット
    当日出荷
    明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
    用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
  • バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    サンライト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)4500冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
  • 車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
    用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
  • 車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
  • バイク用フォグランプユニット SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用フォグランプユニット

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    消費電力:21W。動作電圧:DC12V専用。ルーメン:2000lm。保証期間:お買上げ日から1年間
    用途IP68防塵防水・。耐振20G性能ブラック
  • バイク用ライジングアルファPro H7 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H7 6000K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    明るさ : 2500ルーメン。消費電力 : 24W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。ノイズ : 対策済み。製品寿命 : 50000時間
    ホワイト電圧(V)対応:DC12消費電力(W)24明るさ(Lm)2500
  • H1 バルブアダプター  SHGZAHP1 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    H1 バルブアダプター SHGZAHP1

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGZAHP1。H1 バルブアダプター スカイライン( 2個セット )
  • ライジング3 H4 SLRZH4A045 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    ライジング3 H4 SLRZH4A045

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    26,980税込29,678
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZH4A045。日本製LEDヘッドライト RIZING3
  • ライジング3 H8/H9/H11/H16 SLRZH11060 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    ライジング3 H8/H9/H11/H16 SLRZH11060

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRZH11060。日本製LEDヘッドライト RIZING3
  • LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEONID LED DX T10 4500K

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    1,298税込1,428
    1セット
    翌々日出荷
    サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌々日出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H7 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • LEDウインカー SWORD SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEDウインカー SWORD SIGNAL

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    ソードシグナルは、洗練されたデザインのLEDウィンカー。 ボディはあらゆる車両に馴染みやすい艶消しブラック仕上げとなっており、レンズ側面には内部基盤をベールする梨地加工が施され高級感を演出しています。 安心の保安基準適合Eマーク 本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。
    長さ(mm)62(ボルト部分は含まない)材質(本体)アルミ合金奥行(mm)16消費電力(W)1.7(1灯値)ボルト固定部:M8横幅(mm)14対応法規車検対応(Eマーク50R取得)セット数2本材質(レンズ)樹脂適正電圧(V)DC12専用
  • 車種別LEDルームランプセット SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプセット

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1セット
    7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途DC12V車専用
  • LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
    用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
  • バイクフォグランプ用 スイッチ付ハーネス SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイクフォグランプ用 スイッチ付ハーネス

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    スフィアライト バイク用フォグランプユニット専用スイッチ付ハーネス
  • 取り付けステーサイズ SPHERELIGHT(スフィアライト)

    取り付けステーサイズ

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    2,198税込2,418
    1セット
    翌々日出荷
    スフィアライト バイク用フォグランプユニット専用ステー
  • サンバックLED 四輪 SBVT20 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    サンバックLED 四輪 SBVT20

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SBVT20。販売備考:4輪用
  • サンバックLED 四輪SBVT16 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    サンバックLED 四輪SBVT16

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,398税込5,938
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SBVT16。販売備考:4輪用
  • サンバックLED 四輪SBVS25 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    サンバックLED 四輪SBVS25

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,398税込5,938
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SBVS25。販売備考:4輪用
  • シーケンシャルウィンカー C-Type SSWK03 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    シーケンシャルウィンカー C-Type SSWK03

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SSWK03。シーケンシャルウィンカー C-Type
    レンズ色ウィンカー:アンバー/ポジション:ホワイト
  • シーケンシャルウィンカー B-Type SSWK02 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    シーケンシャルウィンカー B-Type SSWK02

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SSWK02。シーケンシャルウィンカー B-Type
    レンズ色ウィンカー:アンバー/ポジション:ホワイト
  • ウインカー専用LED SUNTURN2ダブルファンクション SUNS2515DW SPHERELIGHT(スフィアライト)

    ウインカー専用LED SUNTURN2ダブルファンクション SUNS2515DW

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SUNS2515DW。販売備考:キャンセル不可商品です。S25シングル ピン角150° アンバー×ホワイト キャンセル不可商品です。
    レンズ色アンバー×ホワイト
  • LEDウインカー スクエアシグナル SSQWK-01 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEDウインカー スクエアシグナル SSQWK-01

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SSQWK-01。販売備考:動作電圧:12V直流 固定部ネジ:M8
  • LEDパーツ ワーニングキャンセラー SHGCLHP25 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEDパーツ ワーニングキャンセラー SHGCLHP25

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGCLHP25。販売備考:HIDパーツ
  • HID H7 バルブアダプター SHGZDHP7 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID H7 バルブアダプター SHGZDHP7

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGZDHP7
  • HID交換用バルブ H7SHDLD060-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ H7SHDLD060-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,898税込6,488
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLD060-2。HID交換用バルブ H7 6000K 2本
  • HIDパーツ ワーニングキャンセラーSHGCCHP25 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HIDパーツ ワーニングキャンセラーSHGCCHP25

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGCCHP25。販売備考:HIDパーツ
  • HIDコンバージョンキット  SHDBD0601 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HIDコンバージョンキット SHDBD0601

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDBD0601
  • HID交換用バルブ H3SHDLB080-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ H3SHDLB080-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB080-2。HID交換用バルブ H3 8000K 2本
  • HID交換用バルブ H1SHDLA060-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ H1SHDLA060-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLA060-2。HID交換用バルブ H1 6000K 2本
  • H11カプラー 2個  SHGHEHP31-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    H11カプラー 2個 SHGHEHP31-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGHEHP31-2。HIDパーツ H11カプラー 2個
  • HID用電圧降下防止リレーSHGRLHP15 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID用電圧降下防止リレーSHGRLHP15

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGRLHP15
  • H7 バルブアダプター  SHGZDHP6 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    H7 バルブアダプター SHGZDHP6

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGZDHP6。H7 バルブアダプター BMW E462個
  • Hi/Lo切替延長ケーブル 50cmSHGLCHP20 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    Hi/Lo切替延長ケーブル 50cmSHGLCHP20

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGLCHP20
  • HID交換用バルブ H8/H11/H16 SHDLE080-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ H8/H11/H16 SHDLE080-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLE080-2。HID交換用バルブ H8/H11/H16 8000K 2本
  • HID交換用バルブ H3SHDLB043-2 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    HID交換用バルブ H3SHDLB043-2

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB043-2。HID交換用バルブ H3 4300K 2本