絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SPHERELIGHT(スフィアライト)

SPHERELIGHT(スフィアライト)のページです。SPHERELIGHT(スフィアライト)は、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社SPREAD
設立2006/08/28
所在地〒162-0065 東京都新宿区住吉町1-16ISEビル7F
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
    セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1色ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
  • 車種別LEDルームランプ SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプ

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途車内ランプをLEDに交換
  • 補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    補修用LEDバルブ T10 6000K 1本

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1セット
    欠品中
    明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
    用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書色ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
  • 車種別LEDルームランプセット SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプセット

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途DC12V車専用
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット
    翌々日出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G