バイク部品 (60) ブランド: SPHERELIGHT(スフィアライト)すべて解除
バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) (5件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。
通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。
まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
セット内容 バルブ×1/保証書取扱説明書×1 色 ホワイト 電圧(V) DC12(マイナスコモン車専用) 消費電力(W) 12 ガラス球形式 H4 LED寿命(時間) 20000 明るさ(Lm) 1800
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本 SPHERELIGHT(スフィアライト) 当日出荷
明るさ : 80ルーメン消費電力 : 0.8W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)製品寿命 : 20000時間極性 : 無極性対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応
用途 セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書 色 ホワイト 消費電力(W) 0.8 定格電圧(V) DC12専用 色温度(K) 6000 極性 無極性 適合車種 国産車専用/ハイブリット車対応 LED寿命(時間) 20000 明るさ(Lm) 80
ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト) 当日出荷 から 翌々日出荷
コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。
さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。
近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。
仕様 DC/AC兼用 消費電力(W) 20(High)/15(Lo) 色温度(K) 6000 明るさ(Lm) 2600(High)/2000(Low)
LEDシーケンシャルウィンカー STAR SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
スターシグナルは、LEDの点灯タイミングをシーケンシャルリレー・システムを用いてコントロールし、内側から外側へ向けてシームレスに連鎖点灯させることで鮮烈な印象を残す”流れるウィンカー”。
安心の保安基準適合Eマーク
本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。
長さ(mm) 85(ボルト部分は含まない) 厚さ(mm) 20 色 アンバー ボルト 固定部:M8 横幅(mm) 23 適正電圧(V) DC12専用 車検対応 Eマーク50R
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。
RIZINGが生み出す景色を体験してください。
電圧(V) DC12 消費電力(W) 21 ガラス球形式 H7 LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 2400
バイク用ライジングアルファPro H7 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
明るさ : 2500ルーメン消費電力 : 24W対応電圧 : DC12V専用カラー : 6000K(ホワイト)ノイズ : 対策済み製品寿命 : 50000時間
色 ホワイト 電圧(V) 対応:DC12 消費電力(W) 24 明るさ(Lm) 2500
純正HID用LEDヘッドライト SLGD2SR060 SPHERELIGHT(スフィアライト) 9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SLGD2SR060D2SとD2Rに対応しており、商品同梱のシェードの装着によって使い分けます。販売備考:純正HID用LEDヘッドライトです。4輪用
LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
用途 1個 色 ホワイト 消費電力(W) 0.9(1灯値) 定格電圧(V) DC12 ガラス球形式 T10 色温度(K) 6000 明るさ(Lm) 120(1灯分)
LEDウインカー CAT SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
キャットシグナルは車両の意匠を最大限に引き立てるミニサイズウィンカー。素材に亜鉛合金を使用し、上質感を演出。
本体レンズ面に国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合しています。
長さ(mm) 24(ボルト部分は含まない) 材質(本体) 亜鉛合金 奥行(mm) 24 消費電力(W) 1.5(1灯値) ボルト 固定部:M6 横幅(mm) 18 対応 法規車検対応(Eマーク50R取得) セット数 2本 材質(レンズ) 樹脂 適正電圧(V) DC12専用
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色 ホワイト 電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 ガラス球形式 H7 6000K 色温度(K) 6000 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
LEDウインカー SWORD SIGNAL SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
ソードシグナルは、洗練されたデザインのLEDウィンカー。
ボディはあらゆる車両に馴染みやすい艶消しブラック仕上げとなっており、レンズ側面には内部基盤をベールする梨地加工が施され高級感を演出しています。
安心の保安基準適合Eマーク
本体裏面には国際連合欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品であることを証明する「eマーク」を刻印。消費電力や照明部分の面積、ワット数などは厳格な保安基準に適合している。
長さ(mm) 62(ボルト部分は含まない) 材質(本体) アルミ合金 奥行(mm) 16 消費電力(W) 1.7(1灯値) ボルト 固定部:M8 横幅(mm) 14 対応 法規車検対応(Eマーク50R取得) セット数 2本 材質(レンズ) 樹脂 適正電圧(V) DC12専用
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色 ホワイト 電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 ガラス球形式 H9/H11 6000K 色温度(K) 6000 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト) (1件のレビュー) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4 SPHERELIGHT(スフィアライト) 翌々日出荷
さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。
明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。
新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。
よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
色 ホワイト 電圧(V) DC12専用 消費電力(W) 31 ガラス球形式 HB3/HB4 6000K 色温度(K) 6000 耐ノイズ 対策済み LED寿命(時間) 50000 明るさ(Lm) 3000 耐振性 20G
SUNPOSITION T10 LED SUNPT1060-24V SPHERELIGHT(スフィアライト) 4日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SUNPT1060-24V【特徴】・純正ハロゲンに比べ約5倍の明るさ、既存製品のT10EX LEDに比べ 2.7倍の明るさで発光します。・7方向へ配置した13LEDチップが、リフレクターレンズへ鮮やかな照射を創り出します。・ステルスカラーのボディーが、高級感のあるデザインを創り出します。販売備考:SUNPOSITION T10 LED
整備・アウトドアLEDヘッドランプ SLRHEAD-01 SPHERELIGHT(スフィアライト) 9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SLRHEAD-01整備やアウトドアなど様々な用途で使えるLEDヘッドランプ。多数の機能付きで作業用途に合わせた使い方ができます。頭部に装着して使用するため、目的の方向を照らしながら両手で作業することができます。
バックランプ専用LED SSBT20 SPHERELIGHT(スフィアライト) 9日以内出荷
メーカー名:スフィアライトメーカー品番:SSBT20バックランプ専用LED スーパーサンバック T20