カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
絞り込み
ブランド
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)
  • モノタロウ(3)
  • プロテック(32)
  • PIAA(17)
  • RS PRO(16)
  • DELTA(デルタ)(11)
  • IPF(11)
  • MAD MAX(マッドマックス)(7)
  • TP-LINK(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • アセントワールド(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • ホンダ(4)
  • KOITO(小糸製作所)(4)
  • ユーアイニクス(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 竹村商会(4)
  • エスコ(3)
  • カーメイト(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4 12v led」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。
    セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
  • LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo  12V用 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>
    用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/LoホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
  • バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。
    電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
  • 車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載
    用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
  • バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ホワイト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
  • 車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】

    SPHERELIGHT(スフィアライト)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
  • バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)

    バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    サンライト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)4500冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
  • 車種別LEDルームランプセット SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車種別LEDルームランプセット

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
    用途DC12V車専用定格電圧(V)12