カテゴリ
- バイク部品(26)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(4)
絞り込み
ブランド
- SPHERELIGHT(スフィアライト)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- DELTA(デルタ)(29)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(31)
- IPF(19)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(17)
- MTO(25)
- PIAA(16)
- RG(レーシングギア)(22)
- Seabass Link(17)
- TRUSCO(46)
- オーツカ光学(16)
- プロテック(36)
- ホンダ(70)
- マリンテック(42)
- 十川ゴム(120)
- 富士倉(26)
- 日動工業(19)
- ブランドをもっと見る
「k-6000」の検索結果

ミニバイク用 LEDヘッドライト NEOL 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,498税込¥8,2481セット当日出荷から4日以内出荷コンパクトサイズで多面発光を実現するCREE社製のハイパワーLEDを採用。 さらにスフィアライト独自の配光設計技術により、ムラなく光が広がるシルク配光を実現。 近・遠距離の視認性を改善し、ドライバーの目にかかる負担を軽減します。仕様DC/AC兼用消費電力(W)20(High)/15(Lo)色温度(K)6000明るさ(Lm)2600(High)/2000(Low)
LEONID LED DX T10 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
補修用LEDバルブ T10 6000K 1本
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥399税込¥4391セット当日出荷明るさ : 80ルーメン。消費電力 : 0.8W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。製品寿命 : 20000時間。極性 : 無極性。対応車種 : 国産車専用 ハイブリット車対応用途セット内容:LEDバルブ × 1/取扱説明書色ホワイト消費電力(W)0.8定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000極性無極性適合車種国産車専用/ハイブリット車対応LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)80
LEONID LED DX T10 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥1,298税込¥1,4281セット翌々日出荷用途1個色ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
バイク用ライジングアルファPro H7 6000K
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷明るさ : 2500ルーメン。消費電力 : 24W。対応電圧 : DC12V専用。カラー : 6000K(ホワイト)。ノイズ : 対策済み。製品寿命 : 50000時間色ホワイト電圧(V)対応:DC12消費電力(W)24明るさ(Lm)2500
HID 交換用バルブ H3 6000K SHDLB060-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLB060-2
純正HID交換用バルブ SHDLN060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLN060。純正HID交換用バルブ D4R 6000K
バイク用ライジングアルファ H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷日本製LEDヘッドライト『ライジングα(アルファ)』は取付けがより簡単になりました。 通常のハロゲン球と同じ感覚で交換することができるため、ビギナーでも取り扱うことができます。しかも手軽な価格。 まだLEDを未体験のライダーは、ぜひこの明るさを体感してください。セット内容バルブ×1/保証書取扱説明書×1色ホワイト電圧(V)DC12(マイナスコモン車専用)消費電力(W)12ガラス球形式H4LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)1800
スフィアLED ライジングアルファ SRACH4060-02
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACH4060-02。販売備考:ライジングアルファ H4 Hi/Lo 6000K
バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷色ホワイト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)6000冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
車用LEDヘッド&フォグライトバルブ【ライジングα】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / ハイビームインジケーターキャンセラー内臓用途12V車専用LEDヘッド&フォグライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)3600
純正HID仕様車用交換バルブ SHDLQ060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLQ060。販売備考:6000K
純正HID仕様車用交換バルブ SHDLM060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLM060。販売備考:6000K
LEDヘッドライト ライジング3 H4 Hi/Lo 12V用
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷〈ファンレス史上最高クラス6000Lmの明るさ!〉 ファンレスながら最高クラスの6000Lmの明るさと計算された配光特性で、視界の端から全体的にムラなくしっかり明るく、広い視野を実現。 快適で安全な夜間走行をサポートします。 <熱伝導に優れたヒートパイプ搭載!> 熱伝導率に優れたヒートパイプを採用することで、LED基盤からヒートシンク間の熱伝導速度を早め、前モデルを上回るハイパワー発光を実現しました。 <両面基板の採用!> 本製品は1.6mmの銅基板を採用し従来製品より0.2mm内側で発光することで、 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配光と視認性アップを実現。 またパターン層の中間絶縁材は高放熱材(8W/mk)と銅箔厚を100umとすることで、熱伝導率の向上も図っています。 <日本製!> 本製品は完璧な品質を目指し、日本の製造工場で生産を行っています。厳しい品質管理をクリアした製品だけが出荷されます。 <ノイズ対策> 車載テレビ、ラジオへのノイズ対策として「CISPR25」規格に準拠。高いノイズ抑制性能を実現。 国際無線障害特別委員会(CISPR、シスプル) は電気・電子機器から発する電磁波障害について、 測定法・許容値などの規格を国際的に統一することを目的に、1934年に設立された、国際電気標準会議(IEC)の特別委員会です。 <耐振20G> 自動車部品振動試験(JIS D 1601 4種A)において20Gまでの振動加速度試験をクリア。 優れた耐振性で過酷な走行でも安心して使用可能。<車検対応>用途HIDヘッドライトは、純正ハロゲンに比べ格段に明るいだけでなく、消費電力減少や 長寿命といった多くのメリットをもっています。形状H4 Hi/Lo色ホワイトタイプH4/6000K電圧(V)DC12消費電力(W)31
車用LEDヘッドライトバルブ【ライジングαPro】
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッド用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証 / 日本製 / 明るさ3.3倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / アシストハイビーム搭載用途12V車専用LEDヘッドライトバルブ【H4】色ホワイトバルブ形式H4消費電力(W)24定格電圧(V)12色温度(K)6000入数2個明るさ(Lm)5000
HID交換用バルブ H4 Hi/LoSHCLC060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHCLC060。HID交換用バルブ H4 Hi/Lo 6000K
純正HID交換用キットD2S リレー付 SHDBP060-R1
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥34,980税込¥38,4781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDBP060-R1。販売備考:6000k スフィアバラスト
純正HID交換用キットD2S リレー付 SHDAP080-R1
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDAP080-R1。販売備考:6000k スフィアバラスト
HID交換用バルブ HB4 SHDLG060-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLG060-2。HID交換用バルブ HB4 6000K 2本
HID交換用バルブ H1SHDLA060-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLA060-2。HID交換用バルブ H1 6000K 2本
純正HID仕様車用交換バルブ SHDLP060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLP060。販売備考:6000K
スフィアLED ライジングアルファPRO SLRPH4A060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SLRPH4A060。販売備考:ライジングアルファプロ H4 Hi/Lo 6000K
スフィアLED ライジングα SRACH19060-02
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACH19060-02。販売備考:ライジングアルファ H19 6000K 四輪用
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H7
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H7 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用フォグランプユニット
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,998~税込¥8,798~1セット翌々日出荷消費電力:21W。動作電圧:DC12V専用。ルーメン:2000lm。保証期間:お買上げ日から1年間用途IP68防塵防水・。耐振20G性能色ブラック
HID交換用バルブ H4 Hi/LoSHDLC060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLC060。HID交換用バルブ H4 Hi/Lo リレーレス 6000K
純正HID仕様車用交換バルブ SHDLK060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLK060。純正HID仕様車用交換バルブ D1S 6000K
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 HB3/HB4
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式HB3/HB4 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H9/H11
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。色ホワイト電圧(V)DC12専用消費電力(W)31ガラス球形式H9/H11 6000K色温度(K)6000耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用LEDヘッドライト RIZING3 H4 Hi/Lo
SPHERELIGHT(スフィアライト)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷さらなる進化を遂げたRIZING3は、LEDの鮮明な輝きと完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 明るさはファンレス史上最高クラスの3000ルーメンを実現し、RIZING2比では135%、ハロゲン比では約4倍の明るさを誇ります。 新たな技術として熱伝導に優れたヒートパイプを搭載し、新型ヒートシンク設計により冷却効果を従来品より30%向上させています。 よりハロゲンランプの発光位置に近づき、ムラのない配向と視認性を向上させています。視界一杯に広がる RIZING3が生み出す景色を体験してください。電圧(V)DC12専用消費電力(W)31耐ノイズ対策済みLED寿命(時間)50000明るさ(Lm)3000耐振性20G
バイク用 LEDヘッドライト RIZING2 H7
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷から4日以内出荷さらなる進化を遂げたRIZINGは、LEDの鮮明な輝きと、完璧な配光設計が創り出す明るさで、圧倒的に快適な夜間視野を提供します。 特筆すべきは、配光の美しさ。LEDヘッドライトが陥りがちな照度の偏りを抑え、ムラのない光が視界一杯に広がります。 RIZINGが生み出す景色を体験してください。電圧(V)DC12消費電力(W)21ガラス球形式H7LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2400
ライジングα LEDフォグライト SRACHB4D
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACHB4D。フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り。販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K&hArr;クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
ライジングα LEDフォグライト SRACH11D
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SRACH11D。フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K⇔クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作だけでカラーを切り替え可能。日本製。2個入り。販売備考:フォグランプ専用LEDバルブ。2色(ホワイト6000K&hArr;クロムイエロー2800K)切替タイプでありながら美しい配光を実現!純正スイッチのON/OFF操作でカラー切り替え可能。日本製。3600lm(2灯合計)、電圧:12V直流
車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】色デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
スフィアLEDコンバージョンキット SHKPB060
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHKPB060。フォグに新たな輝き フォグ専用LEDコンバージョンキット圧倒的な視認性で省電力LEDのシャープな輝きが遠方まで届き、驚愕の視認性を確保。事故を未然に防ぎます。特に雨や霧などの視界が不透明な時に力を発揮する、イエロータイプもご用意あります。ドレスアップとしても抜群のアピールポイントとなり、夜のドライブには必須アイテム。さらに、省電力なのでバッテリーに負荷をかけないため、電圧不足などのトラブルを防ぎます。◆【仕様】ルーメン:4800lm※(両目合計)消費電力:16W動作電圧:12V-24V製品寿命:30000時間全長:約70mm台座:約20mmヒートシンク直径:約41mmカラー:6000K(ホワイト)※注意事項※本製品を取付後、ラジオなどにノイズが入る場合があります。◆【セット内容】・LED バルブ×2・コントローラー×2・取扱説明書(兼保証書)
HID交換用バルブ H7SHDLD060-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個32日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLD060-2。HID交換用バルブ H7 6000K 2本