絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タカヤマ金属工業

タカヤマ金属工業のページです。タカヤマ金属工業は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名タカヤマ金属工業株式会社
所在地〒544-0013 大阪市生野区巽中2-2-10
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットTDF鋼製束 タカヤマ金属工業フラットTDF鋼製束タカヤマ金属工業(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から6日以内出荷
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
ワンタッチレベルバンド タカヤマ金属工業ワンタッチレベルバンドタカヤマ金属工業(9件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から10日以内出荷
高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
TD鋼製束 タカヤマ金属工業TD鋼製束タカヤマ金属工業(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
電柱金具などの表面処理に用いられる溶融亜鉛メッキの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛メッキをRoHS指令対応の環境に配慮した鉛フリーのエコメッキに切替え、環境にも住まいにも人にもやさしい鋼製束です。 1本あたり約3トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。 従来の束基礎と比べ部材コストの削減・難しい工程が減少することにより、人件費が約70%削減できます。また、鋼製束の形状がターンバックル式なのでレベル調整が容易に行え、施工時間も大幅短縮です。
防振鋼製吊木 TS-300(在来用) タカヤマ金属工業防振鋼製吊木 TS-300(在来用)タカヤマ金属工業
489税込538
1個
3日以内出荷
溶融亜鉛メッキ空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム寸法(mm)300~330表面処理溶融亜鉛メッキ
ワンタッチ吊バンド(塩ビ用) タカヤマ金属工業ワンタッチ吊バンド(塩ビ用)タカヤマ金属工業
159税込175
1個
7日以内出荷
一体化(本体+ターンバックル)+ワンタッチ機能の2つの機能で作業が簡単! タンバックルと本体の一体化により、締め付け工具が不要。 ワンタッチ式だから、ラクラク施工。 高耐食溶融めっき鋼板で長寿命。 クロムフリーで環境に優しい。
種類吊バンド材質(本体・タンナット止め)高耐食溶融めっき鋼板、(タンナット)SWCH 溶融めっき仕様塩ビ用規格JIS H 8641/HDZ 35(350g/m2以上)
防振鋼製吊木   TS-180(ツーバイ用) タカヤマ金属工業防振鋼製吊木 TS-180(ツーバイ用)タカヤマ金属工業
449税込494
1個
3日以内出荷
溶融亜鉛メッキ空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム寸法(mm)180~210表面処理溶融亜鉛メッキ