カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
絞り込み
ブランド
  • 興和オプトロニクス
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
  • SMC(32)
  • THK(16)
  • RS PRO(14)
  • オーム電機(12)
  • 協和(10)
  • 未来工業(8)
  • ユーエイキャスター(8)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • BULGIN(7)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • エスコ(5)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • Igus(イグス)(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm16」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス2/3型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ興和オプトロニクス
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント
4/3型 8メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス4/3型 8メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
99,980税込109,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ興和オプトロニクス
95,980税込105,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型絞りF1.4~F16マウントCマウント
2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
45,980税込50,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較) 耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
質量(g)55使用温度範囲(℃)-10~+50解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ興和オプトロニクス
79,980税込87,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ興和オプトロニクス
97,980税込107,778
1個
当日出荷から53日以内出荷
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ興和オプトロニクス
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
2/3型 5メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 5メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
39,980税込43,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
メーカー従来品と比較し小型軽量化、絞り開放で光量最大約60%(F値1.4)アップしました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型鏡筒径(mm)Φ38.5
1型 6メガピクセルオーバーカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス1型 6メガピクセルオーバーカメラ対応レンズ興和オプトロニクス
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
高精細1型(Φ16mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 大型センサー用レンズにありがちな周辺解像力の低下が少なく、中心から周辺にいたる全域で高解像力/高コントラストを実現し、鮮明でシャープな撮影が出来ます。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像力を両立しました。 コントラストが高く鮮明でシャープな画質と近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ43
2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ 興和オプトロニクス2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ興和オプトロニクス
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮 ※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 画像全体における明るさの変化が少ない
使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 12メガピクセル・赤外対応レンズ興和オプトロニクス
254,200税込279,620
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
1型最大12MP 3.1μm ※限定した波長域による数値となります。可視~近赤外(450nm~2000nm)の広帯域に対応。フォーカスシフト補正超低分散(XD)ガラスを使用することで色収差を大幅に低減。低ディストーション設計フローティング機構を採用し、あらゆる被写体距離でも最高に近い性能を発揮。
使用温度範囲(℃)-10~50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
m16 m12 変換特集