カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • カー用品(6)
  • タイヤ・足回り(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • amex
  • AMPHENOL(1,295)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • CKD(21)
  • CORSAIR(3)
  • Lamex(3)
  • MICROCHIP(17)
  • NIPRO(ニプロ)(8)
  • RS PRO(43)
  • SKC(環境測定)(5)
  • SONY(ソニー)(4)
  • SPARKFUN(21)
  • TsuriMusha(釣武者)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • アメックス熊本(2)
  • エレコム(4)
  • ホンダ(9)
  • 三菱ふそう(58)
  • 青木製作所(13)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「amex」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007 amex

    盗聴電波発見器 ウェーブシーカー007

    amex
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    業界初、主要周波数12チャンネルを常時監視可能な盗聴発見器です。固定電話、時計、蛍光灯、コンセントタップ、エアコン上部などに仕掛けられた盗聴器で使用される主要周波数を常時監視。怪しい電波をキャッチするとLED光とアラーム音でお知らせ。家庭用AC電源、内蔵バッテリーで駆動。電源を入れてプッシュスイッチを長押しするだけの簡単操作でオフィスの安心を守れます。
    付属品本体、ACアダプター、イヤホン、テスト用発信機その他【盗聴器以外の電波について】放送局やその他の無線設備、家電等からでる強い電波により本機は盗聴以外でも受信状態になることがあります。そんな時は、チャンネルスキップ機能を使用し監視可能です。質量(g)130機能常時監視(主要周波数12チャンネルを常時監視)、オートスキャン(12チャンネルを自動でスキャン)、受信レベルメーター(電波の強弱をレベルメーターで表示)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×7×2.5(アンテナ除く)周波数(MHz)【受信】398.605、399.455、399.030、410.250、410.350、410.150、399.000、320.720、399.750、406.520、407.210、399.605アンテナ屈折式ロッドアンテナ入出力端子Φ2.5イヤホンジャック端子、専用電源アダプター用端子
  • ドライブレコーダー amex

    ドライブレコーダー

    amex
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    通常走行時の録画モードです。エンジン始動で自動的に録画を開始します。衝撃録画。走行中に衝撃を検知するとブザー音が流れ録画LEDが点滅しながら衝撃時の前後映像を衝撃録画として記録します。駐車録画。標準機能として駐車中の映像をタイムラプス撮影で記録します。タイムラプス撮影により長時間の映像を短縮して再生できます。モーション録画。駐車録画中にカメラ視野の映像変化を検知すると、モーション録画となりタイムラプス映像より滑らかな詳細映像が記録できます。マニュアル録画。常時録画中に専用スイッチを押すと、任意のタイミングで映像を上書保存されない別フォルダに保護します。
    用途ドライブレコーダー付属品microSD 64GBその他【専用ビューア】(PC:WindowsOSO)}+)質量(g)約100(ブラケット含む)切替方式【Gセンサー】10段階使用温度範囲(℃)-20~70電圧(V)DC12/24対応電源電源配線の構造黄→常時電源/赤→ACC電源/黒→車両アース対応LED式信号機、地デジノイズ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×61×33機能【ナイトビジョン】ON/OFF可能消費電流(mA)(最大)約330(モニター点灯+録画中の消費電流)ディスプレイ3.5インチ IPS液晶/タッチパネル保証期間製品ご購入より3年間(消耗品は除く)記録ファイル形式独自形式(JDR)→MP4 (H.265) に変更可能音声記録内蔵マイク(ON/OFF可能)画素数【撮影】1920×1080 FullHD【走行時】CMOS 200万画素 (SONY STARVIS)対応メモリーカードmicroSDカード Class10以上(32~512GB)記録モード常時/衝撃/駐車/モーション/マニュアルフレームレート2fps/10fps/20fps/29.5fps(初期値)画角対角140°(水平118°、垂直65°)GPSGPSアンテナ(外付けモジュール)
  • ドライブレコーダー amex

    ドライブレコーダー

    amex
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    AMEX-A09構成部品のリアカメラは、室内用です(防水・IR仕様ではありません)。本機を本体側電源ボタンの長押しでシャットダウンさせた場合、再度本体側電源ボタンを長押しして本機システムを起動させてください(電源ケーブルの抜き差しや車両エンジンONでは本機システムが起動しない仕様です)。
    用途ドライブレコーダーその他【サポート】最大128GB Class10以上使用温度範囲(℃)-20~70電源専用シガープラグ本機から供給(DC5V3A)コード長さ(m)【シガープラグコード】3.4【フロントカメラ用コード】1【リアカメラ用コード】8.5本体質量(g)約330/約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本機】258×72×19、57×27×36【フロントカメラ】52×25×34対応microSDカードバッテリースーパーキャパシタ-ディスプレイ10.88インチ(IPSタッチスクリーン)解像度【録画】Full HD(1920×1080)27.5fps Full HD(1920×1080)27.5fps保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)記録ファイル形式動画:MP4(H.264)/本機の設定に準じる、写真:JPG画素数【走行時】200万画素 1/2.9 CMOSセンサー画角【対角】約124°/【水平】約102°/【垂直】約53°【対角】約131°/【水平】約107°/【垂直】約55°カメラ仕様【リアカメラ】200万画素 1/2.8 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載
  • ドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10W amex

    ドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10W

    amex
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    3日以内出荷
    国内メーカーの青木製作所が提供する基本性能充実・コンパクトなドライブレコーダー「AMEX-A10W」。前方+後方を同時に記録できる2カメラドライブレコーダー。コンパクト設計でフロントガラス周りもすっきり設置。前方カメラは高精細WQHD録画に対応。HDR機能搭載で逆光や夜間走行時も鮮明に記録。GPS内蔵で走行位置・速度・日時を同時に記録。Gセンサー搭載で衝撃検知時の映像を自動保存。最大128GB対応のmicroSDカードに対応(Class10以上)。追突・あおり運転対策として後方録画が有効。初めてのドラレコや買い替えにもおすすめ。品番 AMEX-A10W。センサー / 走行時画素(前方) 約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)。センサー / 走行時画素(後方) 約200万画素 / 1/3 CMOS。録画解像度(前方) WQHD(2560×1440)27.5fps。録画解像度(後方) Full HD(1920×1080)25fps。液晶ディスプレイ 3.18インチ IPS液晶。撮影画角 前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)。後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)。GPS 内蔵。Gセンサー 。(3段階+OFF)。対応メモリー microSDカード ~128GB(Class10以上)。付属メモリー microSDカード 16GB。電源電圧 12V専用シガープラグ。サイズ(本体) 約 W90 × H36 × D30(mm)。※ブラケットおよび突起部を含まない数値。サイズ(リアカメラ) 約 W52 × H24 × D26(mm)。※ブラケットおよび突起部を含まない数値。本体質量 90g(取付ブラケットを含む)。動作温度範囲 -20℃~65℃
    用途ドライブレコーダー 前後録画 12V用付属品microSDカード 16GB仕様【Gセンサー】○(3段階+OFF)電源電圧12V専用シガープラグセンサー【走行時画素】(前方)約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)、(後方)約200万画素 / 1/3 CMOS解像度【録画】(前方)WQHD(2560×1440)27.5fps、(後方)Full HD(1920×1080)25fps液晶モニター3.18インチ IPS液晶対応メモリーカードmicroSDカード ~128GB(Class10以上)実撮影画角前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)、後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS内蔵
  • 送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020 amex

    送迎車両・車内置き去り防止安全装置 Safety Alarm 認定番号:A-020

    amex
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    4日以内出荷
    セーフティーアラームとは、ドライブレコーダーやディスプレイオーディオなど車載機器の製造・販売を手掛ける青木製作所が開発した「送迎車両内の置き去り防止の確認作業を支援する」安全装置です。
    用途車載機器の製造で培ったノウハウを生かし、アラームを止めることが目的とならぬよう確認作業の充実を念頭においた専用設計の製品です。使用温度範囲(℃)-30~65ケーブル長(m)約12内容【車内警報】音声アラーム(本機の音声アラームには、VOICEVOX 波音リツを使用)【車内警報の開始タイミング】キーオフ直後【車外警報】車両ホーン【車外警報の開始タイミング】車内警報が開始してから15分後、監視モード中緊急SOSボタン押下時方式降車時確認式取付場所直射日光が当たるところ以外消費電流(mA)最大280(監視モード中は約50mA)電流(mA)【暗】最大16保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)動作電圧DC12 / 24V警報音・音量85dB
  • スマホランチャー(ディスプレイオーディオ) amex

    スマホランチャー(ディスプレイオーディオ)

    amex(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷
    カーライフはカーナビからスマホ連動のできるスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)時代へ! 使いなれたスマホをスマホランチャー(ディスプレイオーディオ)に映し出してドライブをもっと楽しく快適にアップグレード。 スマホと連動するから、いつでも最新のナビアプリでストレスのないドライブが可能に。 本体OSがandroidだから、PlayStoreでアプリダウンロードも可能。 10GB程度のメモリ領域を保有しているので、映像や音楽、写真などのデータを取り込むことも可能。 その他ラジオ受信、ハンズフリー通話、RCA接続による2列目モニター等への外部出力など便利な機能が満載。 ステアリングスイッチ搭載車なら、ハンドルのボタン一つで簡単操作も出来ます。あったらいいなが形になった商品です。
    用途7インチ(2DIN)12V車用ディスプレイオーディオ仕様[スマホ連動]android:有線双方向、無線単方向/iPhone:有線単方向、無線単方向 (双方向=本機側でスマホ操作が可能、単方向=スマホ画面の投影に限定(ミラーリンク))電圧(V)12専用(10.8~14.0)スイッチステアリングスイッチ対応(学習型2ch)本体質量(kg)約0.85機能ハンズフリーマイク、GPS、ラジオ(ワイドFM対応)Bluetooth、バックカメラ入力(RCA)液晶パネル7インチ解像度1024×600内部メモリーDDR3-2GB画面サイズ7(180mm)OSandroid10タッチパネル方式静電気容量式タッチスクリーン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×100×133(奥行最大153)Wi-FiIEEE802.1b/g/n.2.4GHzストレージFLASH 16GB(システム領域含)
  • ヒト検知AIカメラシステム(ミドルモデル)標準セット amex

    ヒト検知AIカメラシステム(ミドルモデル)標準セット

    amex
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    8日以内出荷
    【ミドルモデル】エントリーモデルの機能に加え、7インチモニターでカメラ映像を確認できます。運転席から周囲の状況を確認したい場合に適しています。フォークリフトや建設機械の周囲にいる人をAIカメラで検知し、光と音で危険を知らせる安全支援システムです。人の検知距離に応じて警告用LEDの点滅速度とブザー音量が変化するため、危険の度合いを直感的に把握できます。カメラの検知範囲は、スマートフォンやPCを使用して車両や作業環境に合わせて設定可能。最大4台のカメラを接続でき、車両周囲の死角対策に役立ちます。マグネットによる後付けにも対応しており、リース車両やレンタル車両への導入にも適しています。
    用途フォークリフト、建設機械、構内運搬車両などの安全対策に。
  • ヒト検知AIカメラシステム(ミドルモデル)マグネット+DC-DCコンバーターセット amex

    ヒト検知AIカメラシステム(ミドルモデル)マグネット+DC-DCコンバーターセット

    amex
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    8日以内出荷
    【ミドルモデル】エントリーモデルの機能に加え、7インチモニターでカメラ映像を確認できます。運転席から周囲の状況を確認したい場合に適しています。フォークリフトや建設機械の周囲にいる人をAIカメラで検知し、光と音で危険を知らせる安全支援システムです。人の検知距離に応じて警告用LEDの点滅速度とブザー音量が変化するため、危険の度合いを直感的に把握できます。カメラの検知範囲は、スマートフォンやPCを使用して車両や作業環境に合わせて設定可能。最大4台のカメラを接続でき、車両周囲の死角対策に役立ちます。マグネットによる後付けにも対応しており、リース車両やレンタル車両への導入にも適しています。
    用途フォークリフト、建設機械、構内運搬車両などの安全対策に。
  • ヒト検知AIカメラシステム(ミドルモデル)マグネットセット amex

    ヒト検知AIカメラシステム(ミドルモデル)マグネットセット

    amex
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    8日以内出荷
    【ミドルモデル】エントリーモデルの機能に加え、7インチモニターでカメラ映像を確認できます。運転席から周囲の状況を確認したい場合に適しています。フォークリフトや建設機械の周囲にいる人をAIカメラで検知し、光と音で危険を知らせる安全支援システムです。人の検知距離に応じて警告用LEDの点滅速度とブザー音量が変化するため、危険の度合いを直感的に把握できます。カメラの検知範囲は、スマートフォンやPCを使用して車両や作業環境に合わせて設定可能。最大4台のカメラを接続でき、車両周囲の死角対策に役立ちます。マグネットによる後付けにも対応しており、リース車両やレンタル車両への導入にも適しています。
    用途フォークリフト、建設機械、構内運搬車両などの安全対策に。
  • ヒト検知AIカメラシステム(ハイエンドモデル)マグネット+DC-DCコンバーターセット amex

    ヒト検知AIカメラシステム(ハイエンドモデル)マグネット+DC-DCコンバーターセット

    amex
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    8日以内出荷
    【ハイエンドモデル】モニター表示に加え、記録装置(MDVR)による録画機能を搭載。検知時の映像記録を、事故発生時の状況確認や安全教育に活用できます。フォークリフトや建設機械の周囲にいる人をAIカメラで検知し、光と音で危険を知らせる安全支援システムです。人の検知距離に応じて警告用LEDの点滅速度とブザー音量が変化するため、危険の度合いを直感的に把握できます。カメラの検知範囲は、スマートフォンやPCを使用して車両や作業環境に合わせて設定可能。最大4台のカメラを接続でき、車両周囲の死角対策に役立ちます。マグネットによる後付けにも対応しており、リース車両やレンタル車両への導入にも適しています。
    用途フォークリフト、建設機械、構内運搬車両などの安全対策に。
  • 伸縮式タイヤラック amex

    伸縮式タイヤラック

    amex
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    車両用タイヤを安全・効率的に保管できる伸縮式タイヤラックです。収納タイヤサイズに合わせて横幅の調節可能。転がして載せるだけの簡単作業で、力の弱い方でも扱いやすい構造。素材には日本製の高耐食鋼板「ZAM」を採用し、屋内外での長期使用でも錆びにくく耐久性に優れています。コンパクト設計で保管スペースを取らず、ガレージ・整備工場・倉庫など幅広い環境で使用できます。1台で4本のタイヤを収納可能(1ラック入り)。サイズ(内寸):W700~1250×D470×H490。サイズ(外寸):W760~1310×D470×H490
  • ヒト検知AIカメラシステム(エントリーモデル)標準セット amex

    ヒト検知AIカメラシステム(エントリーモデル)標準セット

    amex
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    【エントリーモデル】AIによる人の検知と光・音による警告機能を搭載。シンプルな構成で、まずは人検知による安全対策を導入したい場合に適しています。フォークリフトや建設機械の周囲にいる人をAIカメラで検知し、光と音で危険を知らせる安全支援システムです。人の検知距離に応じて警告用LEDの点滅速度とブザー音量が変化するため、危険の度合いを直感的に把握できます。カメラの検知範囲は、スマートフォンやPCを使用して車両や作業環境に合わせて設定可能。最大4台のカメラを接続でき、車両周囲の死角対策に役立ちます。マグネットによる後付けにも対応しており、リース車両やレンタル車両への導入にも適しています。
    用途フォークリフト、建設機械、構内運搬車両などの安全対策に。
  • ヒト検知AIカメラシステム(エントリーモデル)マグネットセット amex

    ヒト検知AIカメラシステム(エントリーモデル)マグネットセット

    amex
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    8日以内出荷
    【エントリーモデル】AIによる人の検知と光・音による警告機能を搭載。シンプルな構成で、まずは人検知による安全対策を導入したい場合に適しています。フォークリフトや建設機械の周囲にいる人をAIカメラで検知し、光と音で危険を知らせる安全支援システムです。人の検知距離に応じて警告用LEDの点滅速度とブザー音量が変化するため、危険の度合いを直感的に把握できます。カメラの検知範囲は、スマートフォンやPCを使用して車両や作業環境に合わせて設定可能。最大4台のカメラを接続でき、車両周囲の死角対策に役立ちます。マグネットによる後付けにも対応しており、リース車両やレンタル車両への導入にも適しています。
    用途フォークリフト、建設機械、構内運搬車両などの安全対策に。
  • ヒト検知AIカメラシステム(ハイエンドモデル)標準セット amex

    ヒト検知AIカメラシステム(ハイエンドモデル)標準セット

    amex
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    8日以内出荷
    【ハイエンドモデル】モニター表示に加え、記録装置(MDVR)による録画機能を搭載。検知時の映像記録を、事故発生時の状況確認や安全教育に活用できます。フォークリフトや建設機械の周囲にいる人をAIカメラで検知し、光と音で危険を知らせる安全支援システムです。人の検知距離に応じて警告用LEDの点滅速度とブザー音量が変化するため、危険の度合いを直感的に把握できます。カメラの検知範囲は、スマートフォンやPCを使用して車両や作業環境に合わせて設定可能。最大4台のカメラを接続でき、車両周囲の死角対策に役立ちます。マグネットによる後付けにも対応しており、リース車両やレンタル車両への導入にも適しています。
    用途フォークリフト、建設機械、構内運搬車両などの安全対策に。
  • ヒト検知AIカメラシステム(ハイエンドモデル)マグネットセット amex

    ヒト検知AIカメラシステム(ハイエンドモデル)マグネットセット

    amex
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    8日以内出荷
    【ハイエンドモデル】モニター表示に加え、記録装置(MDVR)による録画機能を搭載。検知時の映像記録を、事故発生時の状況確認や安全教育に活用できます。フォークリフトや建設機械の周囲にいる人をAIカメラで検知し、光と音で危険を知らせる安全支援システムです。人の検知距離に応じて警告用LEDの点滅速度とブザー音量が変化するため、危険の度合いを直感的に把握できます。カメラの検知範囲は、スマートフォンやPCを使用して車両や作業環境に合わせて設定可能。最大4台のカメラを接続でき、車両周囲の死角対策に役立ちます。マグネットによる後付けにも対応しており、リース車両やレンタル車両への導入にも適しています。
    用途フォークリフト、建設機械、構内運搬車両などの安全対策に。
  • ヒト検知AIカメラシステム(エントリーモデル)マグネット+DC-DCコンバーターセット amex

    ヒト検知AIカメラシステム(エントリーモデル)マグネット+DC-DCコンバーターセット

    amex
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    8日以内出荷
    【エントリーモデル】AIによる人の検知と光・音による警告機能を搭載。シンプルな構成で、まずは人検知による安全対策を導入したい場合に適しています。フォークリフトや建設機械の周囲にいる人をAIカメラで検知し、光と音で危険を知らせる安全支援システムです。人の検知距離に応じて警告用LEDの点滅速度とブザー音量が変化するため、危険の度合いを直感的に把握できます。カメラの検知範囲は、スマートフォンやPCを使用して車両や作業環境に合わせて設定可能。最大4台のカメラを接続でき、車両周囲の死角対策に役立ちます。マグネットによる後付けにも対応しており、リース車両やレンタル車両への導入にも適しています。
    用途フォークリフト、建設機械、構内運搬車両などの安全対策に。
  • 盗聴電波発見器ウェーブシーカー amex

    盗聴電波発見器ウェーブシーカー

    amex
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    盗聴電波発見器 ウェーブシーカー。主要盗聴周波数を常時監視し、異常電波を検知するとLEDとアラームで警告する高感度受信機です。12チャンネルを自動スキャンするオートスキャン機能を搭載し、広帯域で盗聴波をキャッチ。家庭用AC電源と内蔵バッテリーの2WAY電源仕様で、据え置き・携帯どちらにも対応します。安心の日本製、1年間保証付き。高感度・広帯域で盗聴波を確実にキャッチ。スケルチ切替スイッチ&伸縮アンテナで感度調整可能。マイコン制御による簡単操作。検知エリア内の盗聴器を即座にキャッチして警告
  • タイヤラック amex

    タイヤラック

    amex
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個ほか
    8日以内出荷
    車両用タイヤを安全・効率的に保管できるタイヤラックです。転がして載せるだけの簡単作業で、力の弱い方でも扱いやすい構造。素材には日本製の高耐食鋼板「ZAM」を採用し、屋内外での長期使用でも錆びにくく耐久性に優れています。コンパクト設計で保管スペースを取らず、ガレージ・整備工場・倉庫など幅広い環境で使用できます。
  • 伸縮式タイヤラック amex

    伸縮式タイヤラック

    amex
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    8日以内出荷
    車両用タイヤを安全・効率的に保管できる伸縮式タイヤラックです。収納タイヤサイズに合わせて横幅の調節可能。転がして載せるだけの簡単作業で、力の弱い方でも扱いやすい構造。素材には日本製の高耐食鋼板「ZAM」を採用し、屋内外での長期使用でも錆びにくく耐久性に優れています。コンパクト設計で保管スペースを取らず、ガレージ・整備工場・倉庫など幅広い環境で使用できます。1台で2本のタイヤを収納可能(2ラック入り)。サイズ(内寸):W360~610×D470×H490。サイズ(外寸):W400~650×D470×H490
  • スマホランチャー amex

    スマホランチャー

    amex
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    9日以内出荷
    スマホランチャーは一般的な車載用カーナビとは異なり、スマホの画面を鏡のように映しだすことを特徴としたカーエーブイ (AV) ユニットです。 カーナビ機能は、スマホに搭載されたナビゲーションアプリを映し出すことで使用できます。また、そのほかのアプリを見たり使ったりすることが可能です。 なお、本機は約10GB程度のメモリ領域を保有しており、アプリをはじめ映像、音楽、写真などのデータを取り込むことが可能。 スマートフォンと連携することでYouTubeなど動画をモニターへ表示させたり、本体に保存してある音楽を聴くことができます。
    仕様静電容量式タッチスクリーン、アンプ部:瞬間最大45W×4/ 定格25W×4、オーディオプリアウト(4.1ch)、ラジオ(ワイドFM対応):FM:76~95MHz / AM:522~1629kHz、イコライザ:〇、音場バランス調整:〇質量(kg)約1.6形式音楽:MP3 / WAV / AAC / FLAC、ビデオ:MP4 / AVI / MOV、フォト:JPEG / PNG / BMP電圧(V)対応:12専用(10.8~14.0)スイッチステアリング:対応(学習型2ch)出力ビデオ:2系統(RCA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイ:約230×140×29、シャーシ:約178×100×133(奥行最大153)入力バックカメラ(RCA)、ビデオ:1系統(RCA)マイクロホンハンズフリー用(外付け、内蔵)メモリーDDR3 - 2GB解像度1024×600保証期間製品ご購入より1年間(消耗品は除く)使用環境温度(℃)-10~60OSAndroid 10Bluetooth電話、オーディオ(2.1+EDR)最大消費電流(A)8USBタイプUSB×2系統Wi-Fi○ストレージFLASH 16GB(システム領域含む)モニターサイズ9インチ(フローティング)GPS○オーディオCD/DVDメカレス
  • MDVR用SDカード512GB amex

    MDVR用SDカード512GB

    amex
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】全シリーズ共用MDVR用SDカード
    容量(GB)512
  • 防滴仕様DCDCコンバーター amex

    防滴仕様DCDCコンバーター

    amex
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    防滴仕様で高出力タイプ10AのDCDCコンバーター。回転灯、AIカメラ、車載機器、通信機器など幅広い用途に対応します。DC48V車、DC24V車に12V用品を使用される際にご使用できます。
    寸法(mm)75×75×32出力電圧(V)12入力電圧(V)DC48/DC24出力電流(A)10
  • 外部出力ケーブル(3mX3本セット品) amex

    外部出力ケーブル(3mX3本セット品)

    amex
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】全シリーズ共用外部出力ケーブル(3mX3本セット品)
  • MDVR用SDカード256GB amex

    MDVR用SDカード256GB

    amex
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】全シリーズ共用MDVR用SDカード
    容量(GB)256
  • AIカメラ延長ケーブル(1m) amex

    AIカメラ延長ケーブル(1m)

    amex
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】全シリーズ共用AIカメラ延長ケーブル
    ケーブル長(m)1
  • モニター用ネオジムマグネット(42Φ) amex

    モニター用ネオジムマグネット(42Φ)

    amex
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】全シリーズ共用モニター用ネオジムマグネット(42Φ)
  • AMEX-EAシリーズ専用増設用ケーブル付きAIカメラ amex

    AMEX-EAシリーズ専用増設用ケーブル付きAIカメラ

    amex
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】AMEX-EAシリーズ専用増設用ケーブル付きAIカメラ
  • AIカメラ延長ケーブル(5m) amex

    AIカメラ延長ケーブル(5m)

    amex
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】全シリーズ共用AIカメラ延長ケーブル
    ケーブル長(m)5
  • AIカメラ延長ケーブル(3m) amex

    AIカメラ延長ケーブル(3m)

    amex
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】全シリーズ共用AIカメラ延長ケーブル
    ケーブル長(m)3
  • AIカメラ延長ケーブル(10m) amex

    AIカメラ延長ケーブル(10m)

    amex
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】全シリーズ共用AIカメラ延長ケーブル
    ケーブル長(m)10
  • ノートパソコン用スタンド(角度固定) amex

    ノートパソコン用スタンド(角度固定)

    amex
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    8日以内出荷
    角度固定タイプのノートPCスタンドです。通気性のよいスリット構造とメタル素材のベースにより、PCの熱を効率よく逃がします。角度がついているためキーボードが打ちやすく、長時間作業でも疲れにくい設計です。
    間口(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×55×280適合サイズ【ノートPC】15インチまで
  • キーボード収納モニタースタンド amex

    キーボード収納モニタースタンド

    amex
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    8日以内出荷
    手狭なデスクスペースを有効に使える、キーボード収納スペース付きモニタースタンドです。モニター下にキーボードを収納できるため、事務作業や読書などの際に机を広く使えます。モニター位置を高くすることで、PC作業時の姿勢を保ちやすく、長時間作業でも快適です。
    付属品クッション用スポンジ×4材質スチール材・塗装仕上げ質量(kg)2.7間口(mm)300耐荷重(kg)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×60×170
  • ノートパソコン用スタンド(角度調整可能) amex

    ノートパソコン用スタンド(角度調整可能)

    amex
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    8日以内出荷
    見やすい・打ちやすい・疲れにくいノートPCスタンドです。角度は5段階で調整でき、作業姿勢に合わせて最適な角度で使用できます。メタル素材のベースがPCの熱を効率よく逃がし、長時間作業でも安定した使用感を保ちます。
    質量(kg)1.6間口(mm)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×18~135×280適合サイズ【ノートPC】15インチまで
  • 増設カメラ用ネオジムマグネット(32Φ) amex

    増設カメラ用ネオジムマグネット(32Φ)

    amex
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】全シリーズ共用増設カメラ用ネオジムマグネット(32Φ)
  • AMEX-MA/HAシリーズ専用増設用ケーブル付きAIカメラ amex

    AMEX-MA/HAシリーズ専用増設用ケーブル付きAIカメラ

    amex
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    8日以内出荷
    【AMEXヒト検知AIカメラシステム】AMEX-MA/HAシリーズ専用増設用ケーブル付きAIカメラ