曜日別特売

ノートパソコン用スタンド(角度調整可能)

ノートパソコン用スタンド(角度調整可能) - amexノートパソコン用スタンド(角度調整可能) - amexノートパソコン用スタンド(角度調整可能) - amex

見やすい・打ちやすい・疲れにくいノートPCスタンドです。
角度は5段階で調整でき、作業姿勢に合わせて最適な角度で使用できます。
メタル素材のベースがPCの熱を効率よく逃がし、長時間作業でも安定した使用感を保ちます。

質量(kg)
1.6
間口(mm)
330
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×18~135×280
適合サイズ
【ノートPC】15インチまで
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03377207AME-NPC01
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする