カテゴリ

  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • amex
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • 富士電機(11)
  • SMC(6)
  • ホンダ(6)
  • 三菱電機(6)
  • エスコ(5)
  • 象印マホービン(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • グリーンハウス(3)
  • 共和化学工業所(3)
  • 光陽産業(3)
  • ヒサゴ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • 広島(2)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2)
  • サクラクレパス(1)
  • サンディスク(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-36」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K防水・防振アクションカメラ amex4K防水・防振アクションカメラamex
18,980税込20,878
1台
当日出荷
4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影にセット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot本体質量(g)約135(バッテリー含む)対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降機能手ブレ補正、タッチ操作、防水バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps視野角対角約155°フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語対応メモリーカードmicroSDカード(別売)モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)防水保護等級IP58相当対応アプリケーションYUTUPRO通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36イメージセンサーCOMS1300万画素
ドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10W amexドライブレコーダー 前後録画 AMEX-A10Wamex
17,980税込19,778
1セット
3日以内出荷
国内メーカーの青木製作所が提供する基本性能充実・コンパクトなドライブレコーダー「AMEX-A10W」前方+後方を同時に記録できる2カメラドライブレコーダーコンパクト設計でフロントガラス周りもすっきり設置前方カメラは高精細WQHD録画に対応HDR機能搭載で逆光や夜間走行時も鮮明に記録GPS内蔵で走行位置・速度・日時を同時に記録Gセンサー搭載で衝撃検知時の映像を自動保存最大128GB対応のmicroSDカードに対応(Class10以上)追突・あおり運転対策として後方録画が有効初めてのドラレコや買い替えにもおすすめ品番 AMEX-A10Wセンサー / 走行時画素(前方) 約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)センサー / 走行時画素(後方) 約200万画素 / 1/3 CMOS録画解像度(前方) WQHD(2560×1440)27.5fps録画解像度(後方) Full HD(1920×1080)25fps液晶ディスプレイ 3.18インチ IPS液晶撮影画角 前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS 内蔵Gセンサー (3段階+OFF)対応メモリー microSDカード ~128GB(Class10以上)付属メモリー microSDカード 16GB電源電圧 12V専用シガープラグサイズ(本体) 約 W90 × H36 × D30(mm)※ブラケットおよび突起部を含まない数値サイズ(リアカメラ) 約 W52 × H24 × D26(mm)※ブラケットおよび突起部を含まない数値本体質量 90g(取付ブラケットを含む)動作温度範囲 -20℃~65℃
用途ドライブレコーダー 前後録画 12V用仕様【Gセンサー】○(3段階+OFF)付属品microSDカード 16GB電源電圧12V専用シガープラグセンサー【走行時画素】(前方)約200万画素 / 1/2.9 CMOS(HDR対応)、(後方)約200万画素 / 1/3 CMOS解像度【録画】(前方)WQHD(2560×1440)27.5fps、(後方)Full HD(1920×1080)25fps液晶モニター3.18インチ IPS液晶対応メモリーカードmicroSDカード ~128GB(Class10以上)実撮影画角前方:対角120°(水平111°/ 垂直60°)、後方:対角122°(水平107°/ 垂直55°)GPS内蔵