ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
ジェイテクトフルードパワーシステムはトヨタグループ唯一の油圧・空気圧機器の総合メーカーです。
自動車メーカー・部品関連メーカー様からのご指定も多く、油圧機器の工作機械への国内シェアはナンバーワン。
時代のニーズに合わせた変革に対応する為に、確かな技術で、人に、環境にやさしいインテリジェントフルードパワーシステムを創造しています
会社情報
| 会社名 | 株式会社ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業株式会社) |
|---|
| 設立 | 1958/02/01 |
|---|
| 所在地 | 〒444-3592 愛知県岡崎市鉢地町字開山45番地本社・工場 |
|---|
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)31日以内出荷から61日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5使用流体石油系作動油
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)9日以内出荷から31日以内出荷
電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はスレッド結合となります。
最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形ドレン方式内部ドレン許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)31日以内出荷
ハイテグラ方式で油圧モータ回路に用い、減速時の過負荷の防止と回路内の負圧の発生防止を行います
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)1.25呼び025B流量(L/min)(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ