カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,016)
  • コガネイ(371)
  • マルヤス電業(56)
  • BIGM(丸山製作所)(48)
  • アズワン(34)
  • Festo(30)
  • 日本モレックス(molex)(29)
  • CKD(22)
  • CHINO(チノー)(18)
  • カワグレ(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • シグマ光機(15)
  • 住友重機械工業(9)
  • 水本機械製作所(9)
  • サンコー(三甲)(7)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • サンドビック(6)
  • 長野計器(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2a25b」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットチェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 標準型式にてデコンプレッションタイプも追加され仕様条件に合わせた選択を可能としました。
    バルブ種類方向制御弁
  • 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
    構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)7バルブ種類圧力制御弁
  • チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
    バルブ種類方向制御弁
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)での電磁操作チェック弁付絞り弁・流用調整弁です。 二速制御回路でスピードコントロール用の絞り弁は圧力・温度補償付タイプと選択可能です。 バルブサイズも025型・03型の二種類となります。
    最高使用圧力(MPa)14バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5バルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    38,980税込42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    2圧力制御減圧バルブ(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    78,980税込86,878
    1個
    31日以内出荷から51日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、1台のバルブにて「低圧」「高圧」を調整範囲内を任意に設定可能です。 従来は3台分の使用で同機能構成を行う為に、コスト・コンパクト性・圧力ー流量損失も低減させています。 減圧弁は、バランスピストンタイプですので圧力ー流量特性が優れています。
    構造バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14バルブ種類圧力制御弁
  • 2圧制御減圧弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    2圧制御減圧弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    84,980税込93,478
    1個
    40日以内出荷
    従来の減圧の2圧制御は、2個の減圧弁(もしくは1個の減圧弁と1個のパイロットリリーフ弁)と1個の電磁切換弁で組み合わせて回路を構成していましたが、この弁を使用すれば、これらの機能が1つに集約されているのでこの弁1台を方向切換弁の下に組付けるだけで、容易に減圧の2圧制御が可能です。 コンパクトな外観形状で電磁切換弁1個分のスペースがあれば、どこにでも取付可能です。 減圧弁は、バランスピストン形ですので圧力-流量特性が優れています。 2つの圧力調整部は、それぞれ独立しているので単独で調整できます。
    最大流量(L/min)40呼び025最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20
  • 電磁操作チェック弁付絞り弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付絞り弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    73,980税込81,378
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)3最大流量(L/min)40構造圧力・温度補償なし呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA最小流量(L/min)早送り時:5
  • 電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    94,980税込104,478
    1個
    40日以内出荷
    質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16最小流量(L/min)早送り時:5
油圧バルブカテゴリ