カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(18)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(4)
- CKD(274)
- ホンダ(160)
- SMC(116)
- オカムラ(岡村製作所)(82)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- 東芝ライテック(18)
- コスモ石油(11)
- 富士電機(9)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- ダイケン(9)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- Ideal-Tek(9)
- 旭イノベックス(9)
- OM SYSTEM(8)
- キタジマ(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- 大阪魂(7)
- ELPA(6)
- ブランドをもっと見る
「3hr」の検索結果

絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。バルブ種類流量制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。バルブ種類方向制御弁
内接式歯車ポンプ(二段)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥279,800税込¥307,7801個21日以内出荷から61日以内出荷高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25最高使用圧力(MPa)30定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
絞り弁ダイヤル付(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥21,980税込¥24,1781個21日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)絞り弁で、流量調整用のダイヤルを装着したタイプです。呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)0.5~40バルブ種類流量制御弁
電磁操作ブレーキ弁 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥179,800税込¥197,7801個40日以内出荷この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。質量(kg)7.5呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から14日以内出荷バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷から21日以内出荷小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。構造バランスピストン形呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)20/(定格)12バルブ種類圧力制御弁
電磁操作ブレーキ弁 06型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥199,800税込¥219,7801個50日以内出荷この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。質量(kg)15.3呼び06最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800税込¥318,7801個55日以内出荷2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)4000
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個21日以内出荷から46日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
バランスピストン形リリーフ弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980税込¥35,1781個40日以内出荷油圧回路の最高圧力を規制し、油圧回路を適正な一定圧力に制御します。 バランスピストン形なので、圧力-流量特性がよく、設定圧力の変動が小さく、作動が正確です。質量(kg)1.1取付方式ガスケット取付形最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)12圧力調整範囲(MPa)3.5~14
ブレーキ弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
ブレーキ弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥119,800税込¥131,7801個40日以内出荷リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
ブレーキ弁 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個50日以内出荷リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
ブレーキ弁 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥219,800税込¥241,7801個50日以内出荷リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120