カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- CKD(13)
- MAZDA(マツダ)(47)
- PROST's(16)
- SMC(89)
- TDK(22)
- アズワン(7)
- エスコ(15)
- スズキ(11)
- トヨタ(20)
- ニチアス(20)
- ニッセイ(19)
- ノーブランド(8)
- ホンダ(18)
- 日本バルカー(18)
- 東和制電工業(TOWA)(26)
- 東尾メック(19)
- 東洋バルヴ(98)
- ブランドをもっと見る
「3k-80」の検索結果

絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。バルブ種類流量制御弁
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個21日以内出荷から31日以内出荷3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。バルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.7~7流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
アンロードリリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥129,800~税込¥142,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にアキュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧 回路などに使用します。取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21
流量調整弁 圧力・温度補償付 03型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥129,800税込¥142,7801個50日以内出荷この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3バルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)80
流量調整弁 圧力・温度補償付 03型 ジャンピング防止付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800税込¥186,7801個50日以内出荷この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構と温度補償機構を内蔵していますので入口側および出口側の圧力変動に対して、また温度変化による油の粘性変化に対して無関係に一定の制御流量を維持します。 また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。質量(kg)5取付方式ガスケット結合形呼び3最高使用圧力(MPa)21機構ジャンピング防止:付きバルブ種類流量制御弁フリーフロー(L/min)80
電流制御式流量調整弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥469,800税込¥516,7801個55日以内出荷から60日以内出荷ソレノイドヘの入力電流により流量を無段階に遠隔制御します。またアクチュエータを最適なパターンで任意に速度制御します。 絞り開度を検知して制御増幅器にフィードバックするのでヒステリシスはほとんどなく高度な制御ができます。 入口・出口の圧力変動および油温変化に影響されない安定した流量制御ができます。 ゴミに強いので作動油は通常の管理で使用できます。 取付寸法はISOに準拠しています。取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21応差(ヒステリシス)2%以下許容背圧(MPa[kgf/cm2])ドレンポート:0.03最小差圧(MPa)必要:1.2