カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- ホンダ(29)
- 三菱ふそう(8)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ニッサン(4)
- PROST's(4)
- Igus(イグス)(3)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- コミネ(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2)
- 金剛工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- ニトムズ(1)
- マキテック(1)
- ブランドをもっと見る
「539r」の検索結果
特価

トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 2.2Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥379,800税込¥417,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)53種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)2.2
トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 5.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥519,800税込¥571,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)85種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)5.5
トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 3.7Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥419,800税込¥461,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)62種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7
トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 1.5Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥369,800税込¥406,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)44種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)1.5
トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 0.75Kw
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥339,800税込¥373,7801個45日以内出荷電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。質量(kg)37.5種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)0.75
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCC1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥249,800~税込¥274,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800