パイロットリリーフ弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)当日出荷から31日以内出荷
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2最高使用圧力(MPa)21質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
カウンタバランス弁(スレッド・カズケット型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)31日以内出荷から47日以内出荷
この弁はパイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シーケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
最高使用圧力(MPa)21質量(kg)6.5構造ダイレクト形バルブ種類圧力制御弁