カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(623)
  • メディアカバーマーケット(293)
  • 京セラ(210)
  • 三桂製作所(183)
  • 三菱マテリアル(172)
  • 住友電工ハードメタル(171)
  • TRUSCO(169)
  • Panasonic(パナソニック)(165)
  • イマオコーポレーション(130)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
  • エスコ(112)
  • タンガロイ(104)
  • コガネイ(97)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(92)
  • サンドビック(86)
  • omron(オムロン)(85)
  • ネオフレックス(85)
  • 三木プーリ(81)
  • イスカル(77)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「G16」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内接式歯車ポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
13日以内出荷から61日以内出荷
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
279,800税込307,780
1個
21日以内出荷から61日以内出荷
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
流量調整弁(圧力温度補償付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)流量調整弁(圧力温度補償付)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷
調整用ダイヤル操作が可能な圧力・温度補償機構付流量調整弁です。 02タイプで流量・圧力がサイズアップされたシリーズとなります。 入口側及び出口側の圧力変動に対し、また温度変化に対する粘度変化も無関係に一定の設定流量を調整可能です。 アクチェータ駆動初期の飛出し現象を小さくする機能「ジャンピング防止機能:301」も標準対応としています。
呼び2質量(kg)4接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
g16ニップル特集