カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(1)
- SMC(36)
- 三和電気計器(5)
- 小野測器(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- パナソニックコネクト(4)
- TRUSCO(3)
- オーム電機(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- 共立電気計器(1)
- ケナメタル(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- NTB(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「a-3dg」の検索結果
特価

直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥46,980税込¥51,6781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥42,980税込¥47,2781個40日以内出荷パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5