カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- NOK(15)
- ケナメタル(7)
- TDK(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- KSフィルター(5)
- イスカル(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- SMC(2)
- brother(ブラザー)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- brembo(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- サンワサプライ(1)
- 象印マホービン(1)
- ノーケン(1)
- ブランドをもっと見る
「ad-e1」の検索結果
特価

デュアル エアソレノイド方向切換バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980税込¥98,9781個欠品中小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。使用圧力(MPa)0.2~0.7ねじの種類Rc使用温度(℃)5~40使用流体空気パイロット方式内部
デュアル弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥89,980~税込¥98,978~1個60日以内出荷から81日以内出荷小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40