カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • SHIMANO(シマノ)(86)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • SMC(26)
  • IKO(日本トムソン)(26)
  • ホンダ(21)
  • 三菱電機(12)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • CKD(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 重松製作所(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Comfortable Electronic(COMF)(3)
  • エスコ(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • SAMTEC(2)
  • ブラスト興業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-a1」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    189,800税込208,780
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
  • 低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低ショック電磁油圧切換弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    139,800税込153,780
    1個
    50日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
  • 低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低ショック電磁油圧切換弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    55日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
  • 低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    55日以内出荷
    電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
    最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形ベーンポンプ FA1 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FA1 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    189,800税込208,780
    1個
    40日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)22.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)0.75
  • トヨポンプ  HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 可変容量形ベーンポンプ VC1 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    259,800税込285,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)27.7種類ベーンポンプ使用作動油石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)0.75
  • トヨポンプ  HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 可変容量形2連ベーンポンプ VCC1 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    389,800税込428,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)35.2種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/8電動機出力(kW)0.75