カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(10)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • スバル(91)
  • エアージェイ(34)
  • SMC(13)
  • MICROCHIP(13)
  • イスカル(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • キャプテン(9)
  • ネオフレックス(8)
  • SHINANO(信濃機販)(7)
  • みんなのラボ(6)
  • 三菱電機(5)
  • 三桂製作所(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 未来工業(4)
  • アシックス(4)
  • エスコ(3)
  • クツワ(3)
  • KOVAX(コバックス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp22」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    45日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    529,800税込582,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    379,800税込417,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    429,800税込472,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    399,800税込439,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP22 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    339,800税込373,780
    1個
    50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)0.75
  • 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(二連)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    57日以内出荷から61日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    6,298税込6,928
    1個
    35日以内出荷
    付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22推奨締付トルク(N・m)30~35
  • TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    6,298税込6,928
    1個
    35日以内出荷
    付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22推奨締付トルク(N・m)30~35
  • トヨポンプ  HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPG 内接式歯車ポンプ TCP2 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    種類歯車ポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FTCP-04PT)、1/2 (FTCP-04WE)電動機出力(kW)2.2
油圧ポンプカテゴリ