カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • BIGM(丸山製作所)(242)
  • New-Era(ニューエラー)(26)
  • SMC(24)
  • ホンダ(6)
  • コガネイ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • CKD(2)
  • マキタ(2)
  • KSフィルター(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ダイキン工業(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • 佐文工業所(1)
  • サン電子(1)
  • VISHAY(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs003g」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁操作ブレーキ弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60
  • 電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
  • 電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60
  • 電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    159,800税込175,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
  • 電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
  • 電磁操作ブレーキ弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 04型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    159,800税込175,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60
研磨剤 100000特集