カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- マキタ(1)
- IDEC(和泉電気)(16)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
- コクヨ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- SMC(3)
- タイムケミカル(1)
- ホンダ(1)
- ロックペイント(1)
- RS PRO(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「cw004g」の検索結果

電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800税込¥186,7801個45日以内出荷慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 04型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800税込¥186,7801個45日以内出荷慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60
電磁操作ブレーキ弁 10型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個45日以内出荷慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60
電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個45日以内出荷慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
電磁操作ブレーキ弁 06型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥199,800税込¥219,7801個45日以内出荷慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60
電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥199,800税込¥219,7801個45日以内出荷慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21