カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- SMC(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- イマオコーポレーション(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KVK(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- サンワサプライ(1)
- CKD(1)
- 象印チェンブロック(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- ダイキ(1)
- 近藤製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「d-hk1」の検索結果

電磁操作チェック弁(ガスケット結合)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥51,980税込¥57,1781個21日以内出荷から31日以内出荷電気的操作にて一方向からの圧油の流れの開閉を行うバルブです。 シリンダーの自重落下防止などに使用します。 取付はガスケット結合となります。呼び3最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(定格)30許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980~税込¥58,278~1個40日以内出荷この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁