カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- ParkerTAIYO(48)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- CKD(9)
- KSフィルター(5)
- アルインコ(4)
- ネグロス電工(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- 協育歯車(3)
- 兼工業(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ワルター(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- カーメックス(1)
- 第一計器(1)
- ブランドをもっと見る
「d1s25」の検索結果
特価

電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷から46日以内出荷仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980税込¥31,8781個21日以内出荷から31日以内出荷パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。構造ダイレクト形呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
小型電磁切換弁025形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷から31日以内出荷コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980税込¥109,9781個31日以内出荷から47日以内出荷電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)25バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁