カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • omron(オムロン)(16)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • CKD(5)
  • DELTA(デルタ)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 三菱電機(3)
  • パトライト(PATLITE)(3)
  • カシムラ(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 小林総研(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(3)
  • TOKISTAR(3)
  • Aratas(旧:omron)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • 山洋電気(2)
  • レイブリック(スタンレー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d2s 24v」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    小型電磁切換弁025形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
関連キーワード
油圧バルブカテゴリ