カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • MICROCHIP(6)
  • AMPHENOL(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • トーキン(2)
  • 三菱電機(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • イスカル(1)
  • KTC(1)
  • 重松製作所(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4sl」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポペット形エアソレノイド3ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド3ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷から60日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用温度(℃)5~50
  • 差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    差圧形エアソレノイド弁手動ボタン付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    72,980税込80,278
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
  • ポペット形エアソレノイド4ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド4ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    71,980税込79,178
    1個
    45日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下
  • 差圧形エアソレノイド弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    差圧形エアソレノイド弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    46,980税込51,678
    1個
    45日以内出荷
    新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
    質量(kg)0.6有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.01~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.03秒以下作動頻度:3回/秒以下
  • ポペット形エアソレノイド2ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド2ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    59,980税込65,978
    1個
    45日以内出荷から60日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用温度(℃)5~50
  • 直動形エアソレノイド ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形エアソレノイド

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    34,980税込38,478
    1個
    50日以内出荷
    新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
    質量(kg)0.42有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)-0.1~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.01秒以下作動頻度:10回/秒以下
  • デュアル弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    デュアル弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    89,980税込98,978
    1個
    60日以内出荷から81日以内出荷
    小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
    使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40
  • PDバルブ(デュアル弁) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    PDバルブ(デュアル弁)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95
  • デュアル弁マイクロSW付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    デュアル弁マイクロSW付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    139,800税込153,780
    1個
    70日以内出荷から92日以内出荷
関連キーワード
方向制御機器カテゴリ