カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- ULVAC(アルバック)(5)
- エスコ(3)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミヤコ自動車(1)
「da-41d」の検索結果
特価

ポペット形エアソレノイド4ポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥71,980~税込¥79,178~1個45日以内出荷無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下