カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(17)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • SMC(43)
  • ホンダ(25)
  • ナイキ(10)
  • insta360(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • ATEN(7)
  • 三桂製作所(6)
  • ハーフェレ(6)
  • Festo(6)
  • FINAL(6)
  • E-Value(5)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • LINKMAN(5)
  • PROST's(5)
  • 東洋バルヴ(4)
  • 東芝テリー(4)
  • レイ・アウト(4)
  • 旭精工(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ebg」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1台
    22日以内出荷から37日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VB2Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    149,800税込164,780
    1個
    40日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    質量(kg)7.1種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)14使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~8.0定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2500
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)24.6種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)0.75
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)31.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VB2V 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)39.1種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1/2(FHPP-04PT)、1/2(FHPP-04WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    459,800税込505,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)54.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 7.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 7.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    699,800税込769,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)98.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)7.5
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    579,800税込637,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)92.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VD2V 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    489,800税込538,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)64.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc1 1/4(FHPP-10PT)、1 1/4(FHPP-10WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 7.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    589,800税込648,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)87.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)7.5
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 3.7Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    379,800税込417,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)53.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)3.7
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 2.2Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    349,800税込384,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)43.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)2.2
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    469,800税込516,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)76.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 1.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)35.5種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)1.5
  • トヨポンプ  HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPP 可変容量形ピストンポンプ VC2V 0.75Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)29種類ピストンポンプ電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4(FHPP-06PT)、3/4(FHPP-06WE)電動機出力(kW)0.75
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    50日以内出荷から58日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VC3Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    50日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    質量(kg)11.6種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc3/4理論押しのけ容積(cm3/rev)~16定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
関連キーワード
油圧ポンプカテゴリ