カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(19)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • モリタ宮田(2)
  • E-Value(1)
  • EFFEX(エフェックス)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ehd-003」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    デジタル設定器付アンプ搭載形 電流制御式方向・流量制御弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1個
    31日以内出荷から47日以内出荷
    電流制御バルブでデジタル設定器・アンプが本体と一体構造となり、インターフェースは従来タイプとの互換性が有ります。 ショックレス制御・2速制御がデジタル設定器にて簡単行えます。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)25バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
  • 電流制御式方向・流量制御弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電流制御式方向・流量制御弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    429,800税込472,780
    1個
    50日以内出荷
    この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
    質量(kg)12.6取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)60呼び3最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)リリーフ弁:3.5~21流量(L/min)ドレン:3以下、Pポートへの供給:80許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2絞りメータイン、負荷圧力感応形
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    50日以内出荷
    付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータインソレノイドSDM3ー03ーD
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器なし)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン、メータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    50日以内出荷
    付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータインソレノイドSDM3ー03ーD
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    94,980税込104,478
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータアウトソレノイドLHSーM46T0
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    94,980税込104,478
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータインソレノイドLHSーM46T0
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 03型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M8×60質量(kg)6.5使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び3最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)1~60許容背圧(MPa[kgf/cm2])16絞りメータイン、メータアウトソレノイドSDM3ー03ーD
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータアウトソレノイドLHSーM46T0
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器なし)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    94,980税込104,478
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン、メータアウトソレノイドLHSーM46T0
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータインソレノイドLHSーM46T0
  • アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンプ搭載形電流制御式方向・流量制御弁 025型(デジタル設定器付)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    50日以内出荷
    2速制御・ショックレス制御が簡単に行えます。 速度・ショックレス制御がデジタル設定器で簡単に行なえ、再現性に優れて います。 デジタル設定器の着脱が自在にでき手元でアクチュエータを見ながら調整できます。 メータイン絞り・メータアウト絞り・メータイン/メータアウト絞りが選定可能です。 従来の025型・03型電磁切換弁と取り付け互換性があります。
    付属品JIS B 1176M5×45質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)0~60電流(A)1.3以上電圧(V)DC21~28呼び25最高使用圧力(MPa)25流量調整範囲(L/min)0.5~30許容背圧(MPa[kgf/cm2])7絞りメータイン、メータアウトソレノイドLHSーM46T0
  • 電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータアウト制御 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータアウト制御

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    589,800税込648,780
    1個
    60日以内出荷
    この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
    仕様内部フィードバック付質量(kg)35取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)150呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)ドレン:3.5以下許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2絞りメータアウト、可変絞り形
  • 電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電流制御式方向・流量制御弁 06型 メータイン制御

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    589,800税込648,780
    1個
    60日以内出荷
    この方向・流量制御弁は、ソレノイドへの入力電流を制御することによって、作動油の流れの方向と流量とを遠隔制御できます。流量は電流値に比例して無段断階に制御できます。 油圧回路の構成が簡略化できます。 06型の取付関係寸法は切換弁と同じです。したがって積層弁との共用によりカウンタバランス回路、シリンダロック回路などが簡単にしかもコンパクトに構成できます。 作動油は通常の管理で使用できます。 ソレノイドの消費電力は3.6Wと低電力です。 また負荷圧力感応形では、ポンプ圧力が負荷圧力の変化に応じて必要最小限に制御されるため、動力は大幅に節約できます。 内部フィードバック付(EHD3ー06ーF)は、絞り弁位置がフィードバック制御されていますので、ヒステリシスが高精度な制御ができます。
    質量(kg)35取付方式ガスケット結合形最大流量(L/min)150呼び6最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])Rポート:21、ドレインポート:0.2
  • 電流制御式方向・流量制御弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電流制御式方向・流量制御弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    349,800税込384,780
    1個
    64日以内出荷から94日以内出荷
    ソレノイドへの入力電流を制御することによって、油の流れ方向・流量とを遠隔制御ができ、流量は電流値に比例して無段階に制御できます。 負荷圧力感応形・圧力補償形も備えています。
    最高使用圧力(MPa)21許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(Rポート)、0.2(ドレンポート)バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
  • EHD3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    EHD3用制御増幅器

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    1個
    欠品中
    この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110~250Vとフリー電源化を実現しました。 ECADーD2は、アンプ内部に3つの圧力設定器を持ち、最大3チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きがおこなえます。
    質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)バルブ:34、コイル:at20℃入力電圧(V)0~+5入力電圧:1入力×2(SOLa、SOLb)、接点:4接点×2(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)AC85ー250V、47~440Hz、DC110ー250V最大消費電力(VA)20定格出力電流300mA時間設定調整範囲:0.07~7s(CR時定数曲線)ゲイン最大:300mA/5V入力インピーダンス(kΩ)10
  • EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    EHD3-06-F(内部フィードバック付)用制御増幅器

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    1個
    欠品中
    このアンプは、電流制御式方向・流量制御弁(EHD3ー06ーF)を駆動する制御増幅器です。 制御回路用電源は、安定化され制御回路には、オペアンプを使用しているので、電源電圧変動、負荷変動に対して安定に動作します。また、弁に内蔵されている差動トランスによりフィードバック制御を行っていますので、精度の高い制御ができます。
    仕様設定用可変抵抗器:2KΩ(外部設定可変抵抗器を使用する時)使用温度範囲(℃)0~50入力電圧(V)0~10DC最大消費電力(VA)16定格出力電流300mAゲイン最大:300mA/5V電圧変動許容範囲±10%入力インピーダンス(kΩ)8適合バルブタイプEHD3ー06ーF
油圧バルブカテゴリ