カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- 塚本無線(5)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 高島産業(1)
「ehr-04」の検索結果

電流制御式リリーフ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥169,800税込¥186,7801個50日以内出荷油圧回路の圧力を連続的、無段階に遠隔制御することを目的として開発されたこの 電流制御式リリーフ弁は、圧力設定を制御増幅器によりパイロット部のDCソレノイ ドへの入力電流を制御し、ソレノイド吸引力によって直接ポペットを圧して圧力を設 定する方法をとっています。これにより、最高使用圧力多段制御を行なう場合、電流 制御式リリーフ弁を使用すれば1台ですむため、油圧装置の簡略化を図ることがで きます。 高応答です。 リリーフ弁と制御増幅器を分離できますので、苛酷な使用条件下でも使用できます。 プログラム制御が行えます。 サーボ弁にくらべてゴミの影響を受けにくいので故障が少なく、保守管理も容易です。仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21