カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • BIGM(丸山製作所)(87)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
  • SMC(14)
  • レイ・アウト(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ワルター(4)
  • KSフィルター(4)
  • タンガロイ(3)
  • 富士電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • TRW(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f03-26」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
    種類ベーンポンプ
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形ベーンポンプ FC1 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    379,800税込417,780
    1個
    40日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)73.5種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)5.5
  • トヨポンプ  HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 5.5Kw ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    トヨポンプ HBPV 定容量形2連ベーンポンプ FCC1 5.5Kw

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    519,800税込571,780
    1個
    45日以内出荷
    電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。 ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。 据付面積が小さく、コンパクトです。 電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上) ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
    質量(kg)85種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油電動機の極数4:4極吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)5.5
  • 可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ベーンポンプ HVP-VC1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    169,800税込186,780
    1個
    50日以内出荷
    負荷に応じた圧力と流量を供給しますので、動力の節約ができ、油温の上昇が少 なく経済的です。 圧力補償機構を有していますので、リリーフ弁、アンロード弁などを省略できま す。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)17(1,200min-1)、26(定格回転速度時)使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCC1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCC1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    50日以内出荷
    2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
    種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)26定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形2連ベーンポンプ HVP-VCD1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    399,800税込439,780
    1個
    50日以内出荷
    2台の可変容量形ベーンポンプを一体にして1台の電動機で駆動できるようにしたものです。
    質量(kg)31.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7吐出量(L/min)45吐出口径Rc3/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
関連キーワード
油圧ポンプカテゴリ