カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- 廣杉計器(7)
- SMC(4)
- TDK(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- タカノ(1)
- 佐文工業所(1)
- ミツビシ(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
- MICROCHIP(1)
- グリーンポット(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 積水ポリマテック(1)
「ga204」の検索結果

電磁油圧切換弁 04型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥99,980~税込¥109,978~1個40日以内出荷から50日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
低電力形電磁油圧切換弁 04型
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800税込¥175,7801個50日以内出荷電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上