カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • BUFFALO(バッファロー)(26)
  • エレコム(23)
  • サンワサプライ(20)
  • StarTech.com(16)
  • KITACO(15)
  • イメージニクス(15)
  • LINDY(14)
  • ニッサン(11)
  • ホーリック(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • SONY(ソニー)(9)
  • Kordz(8)
  • SK(新潟精機)(7)
  • アイネックス(7)
  • KSフィルター(6)
  • JTT(6)
  • 日本トラストテクノロジー(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-3d」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
    構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)7バルブ種類圧力制御弁
  • 低圧用減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
    使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)25配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    超低電力電磁切換弁 025型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷から46日以内出荷
    仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 03型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    8日以内出荷から45日以内出荷
    低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 小型電磁切換弁025形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    小型電磁切換弁025形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO11218-12級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)7流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 025型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 025型 25MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 025型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    37,980税込41,778
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 025型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 025型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 025型 35MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 025型 35MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 小型電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    小型電磁切換弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    コンパクト・省エネ・コストを重視した商品です。 全長(Wソレノイド)で、約160mmとコンパクトで、質量も1.5kg(Wソレノイド)と軽量化を図りました。 端子箱は従来型・M12 4ピンと2種類用意致しました。 M12 4ピンタイプは防塵防水性がトップクラスのIP67となり、環境に左右されない品質となっていますし配線処置も不要です。 サージキラーも標準装備で、低電流なので、シーケンサ直結作動ができ、デバイスネットにも対応可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24流量(L/min)(最大)30締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:7使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
油圧バルブカテゴリ