カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • KITO(キトー)(1,088)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
  • カラークリエーション(7)
  • ニシキ工業(6)
  • KSフィルター(6)
  • 重松製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • マザーツール(3)
  • LIXIL(3)
  • エスコ(2)
  • 本多電子(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • マリンテック(2)
  • R.O.D(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd-h1」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 03型 25MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から45日以内出荷
    コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 03型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷から45日以内出荷
    低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 025型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 025型 25MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 025型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 025型 10MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷から40日以内出荷
    低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
  • 電磁切換弁 025型 35MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁 025型 35MPa

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
油圧バルブカテゴリ