カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(27)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • MAZDA(マツダ)(621)
  • ダイヤトレンド(141)
  • オカムラ(岡村製作所)(65)
  • SMC(40)
  • アイコ(20)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • ホンダ(17)
  • 日野自動車(16)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • エスコ(11)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(11)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • 富士電機(9)
  • NAKATAKI(9)
  • ナイキ(8)
  • ヤマト産業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hg-3」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造バランスピストン形呼び3最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20圧力調整範囲(MPa)0.7~7ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    40日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)10.5~21
  • バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    40日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35圧力調整範囲(MPa)0.7~07
  • 減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    45日以内出荷
    質量(kg)13.2最大流量(L/min)190構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
  • バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    50日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120圧力調整範囲(MPa)10.5~21
  • バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランスピストン形減圧弁 ガスケット結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    50日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランスピストン形減圧弁 スレッド結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    50日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • 電流制御式減圧弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電流制御式減圧弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    50日以内出荷
    この弁はパイロット部の直流ソレノイドへの入力電流を制御することにより、圧力制御をおこなうものです。これにより、圧力は連続的、無段階に遠隔制御できます。 その結果、多段圧力制御、プログラム制御、遠隔制御などが容易におこなえ、省力化、自動化および油圧装置の簡略化をはかることができます。 バルブ本体と制御増幅器を分離できますので、苛酷な条件下でも使用できます。 プログラム制御がおこなえます。 サーボ弁にくらべて故障が少なく、取扱いや保守管理が容易です。 高応答です。
    仕様ヒステリシス:4%取付方式ガスケット結合形最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)38mm2/s時:1.5~21応答時間(秒)ステップ:0.2
  • 低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。
    構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)7バルブ種類圧力制御弁
  • 低圧用減圧弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートBバルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)2.2最大流量(L/min)40構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)20ドレン方式外部ドレン制御ポートAバルブ種類積層弁
  • 低圧用減圧弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    低圧用減圧弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)3.4最大流量(L/min)80構造ダイレクト形呼び3最高使用圧力(MPa)7定格流量(L/min)40圧力調整範囲(MPa)0.5~1.75ドレン方式外部ドレン制御ポートPバルブ種類積層弁
  • 直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形減圧弁 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    40日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
  • 直動形減圧弁 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形減圧弁 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    40日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
  • 直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形減圧弁 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    40日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
  • 直動形減圧弁 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形減圧弁 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    40日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
  • 直動形減圧弁 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形減圧弁 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    50日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
  • 直動形減圧弁 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    直動形減圧弁 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    50日以内出荷
    低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません
    質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
油圧バルブカテゴリ