カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- 三菱電機(95)
- ニッサン(85)
- CKD(67)
- オカムラ(岡村製作所)(49)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- エスコ(11)
- Nikon(ニコン)(10)
- KITACO(8)
- サカエ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- ALBA(アルバ)(5)
- 久冨勝(5)
- 馬印(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- 沖データ(OKI)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
「hk4」の検索結果

インライン形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から36日以内出荷インラインタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ライトアングル形チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷から31日以内出荷ライトアングルタイプで、一方向のみ所定のクラッキング圧力にて圧油を流し、逆方向の圧油の流れを阻止します。 取付に関しましては、指定のサブプレートもしくはマニホールドとなります。構造ライトアングル形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷最大流量(L/min)40圧力パイロット:OUT側圧力に対し40%以上呼び25B最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)20バルブ種類積層タイプ
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から40日以内出荷圧力パイロット:OUT側圧力に対し10%以上バルブ種類積層タイプ
チェック弁 ライトアングル形 ガスケット結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥19,980~税込¥21,978~1個40日以内出荷から50日以内出荷一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.53弁構造ライトアングル形
パイロット操作チェック弁 パイロットオペレート形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個40日以内出荷から50日以内出荷通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。最高使用圧力(MPa)21
チェック弁 インライン形 フランジ結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥16,980~税込¥18,678~1個40日以内出荷から50日以内出荷一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)21弁構造インライン形
パイロット操作チェック弁 デコンプレッション形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥81,980~税込¥90,178~1個40日以内出荷から50日以内出荷通常、チェック弁と同様に一方向のみに所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向の圧油の流れは阻止しますが、外部からパイロット圧力を働かせると、逆方向の圧油も自由に流すことができます。最高使用圧力(MPa)21
バランシング弁用パイロット操作チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥56,980~税込¥62,678~1個40日以内出荷ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁を使用したバランサ回路において、サーボモータおよびボールねじの保護のためバランスシリンダの落下防止を行なうときに使用します。最高使用圧力(MPa)14バルブ種類積層弁
電磁操作チェック弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980~税込¥58,278~1個40日以内出荷この弁は、通常時には一方向からの圧油の流れを阻止していますが、電気的操作により圧油を自由に流すことができます。シリンダの自重落下防止などに使用します。 内部ドレンにおいても、OUTポートに14MPaまでの背圧がかけられます。 外部ドレン形は励磁するとOUTポートからINポートへの逆流が可能です。 交流、直流ともに連続通電が可能です。 油浸ソレノイド採用により、外部油洩れを低減。 DINコネクタ採用による配線作業を簡素化。 防水性・防錆性の向上。最高使用圧力(MPa)14許容背圧(MPa[kgf/cm2])14バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
チェック弁 ライトアングル形 スレッド結合形
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥18,980税込¥20,8781個50日以内出荷一方向のみ所定のクラッキング圧力を保持して圧油を流し、逆方向 の圧油の流れを阻止する役目をします。 形状によりインライン形とライトアングル形があります。質量(kg)1.5取付方式ねじ結合取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120弁構造ライトアングル形