カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(8)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • KTC(11)
  • PGA(9)
  • ユーアールディ(3)
  • XQ Instruments(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オリンパス(2)
  • サンワサプライ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • 八光電機(2)
  • 三菱電機(2)
  • 近藤製作所(2)
  • SMC(1)
  • KEIBA(1)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • CKD(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 三木プーリ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hld2」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁操作ブレーキ弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 03型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    40日以内出荷
    この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
    質量(kg)7.5呼び03最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
  • 電磁操作ブレーキ弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 10型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    289,800税込318,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60
  • 電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    159,800税込175,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60
  • 電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 10型 低電力形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び10最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)190切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
  • 電磁操作ブレーキ弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 04型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    139,800税込153,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60
  • 電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 04型 低電力形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    159,800税込175,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
  • 電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 06型 低電力形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    45日以内出荷
    慣性の大きなアクチュエータの発進、停止がスムーズにコントロールできます。 電磁操作ですので弁の位置は変えず、アクチュエータを任意の位置で制御させることができます。 主弁切換速度調整ダイヤル、ストローク調整ねじを調整することにより増速度、減速度、および最大流量、最小流量を調整できます。 パイロット回路に圧力固定の減圧弁を内蔵したもの、及び内部ドレン形があります。
    呼び6最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75切換頻度(回分)60パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])最大:21
  • 電磁操作ブレーキ弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁操作ブレーキ弁 06型

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    199,800税込219,780
    1個
    50日以内出荷
    この弁は慣性の大きなアクチュエータの速・減速時に発生する衝撃を緩和しスムーズな発進・停止を行うために使用します。 従来の電磁操作ブレーキ弁(HLD3)を積層タイプとし、しかもパイロット回路に減圧弁を標準装備しましたので、回路の圧力変動が大きい場合でも正確にスムーズな発進・停止を制御できます。 マニホールドとバルブを積重ねるだけで回路が構成できますので内部配管は不要です。
    質量(kg)15.3呼び06最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75許容背圧(MPa[kgf/cm2])21
油圧バルブカテゴリ