カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • 日立産機システム(129)
  • SPARKFUN(25)
  • アトムリビンテック(23)
  • OM SYSTEM(19)
  • AMPHENOL(11)
  • ラトックシステム(10)
  • AMD(6)
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(4)
  • 日本法令(4)
  • コミネ(4)
  • ラディウス(4)
  • 青木精密工業(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • DIGILENT(2)
  • RS PRO(2)
  • Festo(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
  • M5Stack(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr system」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
    管接続口径3/4構造ダイレクト形呼び6最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5流量(L/min)(定格)75バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    小型のバランスピストン形のリリーフで、コンパクト性も有ります。
    構造バランスピストン形呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形流量(L/min)(最大)20/(定格)12バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(二段)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    199,800税込219,780
    1個
    21日以内出荷から61日以内出荷
    高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25最高使用圧力(MPa)30定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁
  • ブレーキ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷
    リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
    質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
  • バランスピストン形リリーフ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランスピストン形リリーフ弁 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    40日以内出荷
    油圧回路の最高圧力を規制し、油圧回路を適正な一定圧力に制御します。 バランスピストン形なので、圧力-流量特性がよく、設定圧力の変動が小さく、作動が正確です。
    質量(kg)1.1取付方式ガスケット取付形最大流量(L/min)20最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)12圧力調整範囲(MPa)3.5~14
  • ブレーキ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷
    リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
    質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
  • ブレーキ弁用サブプレート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁用サブプレート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    21,980税込24,178
    1個
    45日以内出荷から50日以内出荷
  • ブレーキ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    50日以内出荷
    リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
    質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • ブレーキ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    50日以内出荷
    リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
    質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • 内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP2Tシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    55日以内出荷
    2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)4000
  • 内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP4Tシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP4Tシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    639,800税込703,780
    1個
    60日以内出荷
    2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2段ポンプ) TCP5Tシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    849,800税込934,780
    1個
    65日以内出荷
    2つのシングルポンプを直列につなぎ、2段階に昇圧し、高圧運転に対応したポンプです。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25使用流体水グリコール系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • EHR3、EHG3用制御増幅器 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    EHR3、EHG3用制御増幅器

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    1個
    欠品中
    この制御増幅器は、スイッチング電源装置の使用によってコンパクト設計されており、電源電圧は、AC85~250V(47~440Hz)、DC110V~250Vとフリー電源化を実現しました。 アンプ内部に6つの圧力設定器を持ち、最大6チャンネルの多段制御ができます。 各チャンネルの切換時は、単独に時間設定がおこなえます。 1台の制御弁において、複数の流量設定がある場合、外部に設定器を持たずに多段設定及びショック抜きが行えます。
    質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~50抵抗(Ω)13/at20℃定格出力電流(A)1入力電圧(V)外部:0~+5V入力電圧:2入力、接点:8接点(入力選択指令)DC12V、10mA電源電圧(V)C85~250V、47~440Hz、DC110~250V最大消費電力(VA)50時間設定調整範囲:0.07~7秒ゲイン最大:1A/5V入力インピーダンス(kΩ)10