カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(6)
絞り込み
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(80)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- SMC(15)
- ミツビシ(10)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ALBA(アルバ)(2)
- KSフィルター(2)
- 本多通信工業(2)
- KTC(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 二葉電機製作所(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- Vesrah(1)
- brembo(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- TRW(1)
「mr-8f」の検索結果

内接式歯車ポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷から61日以内出荷低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP22シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800~税込¥263,780~1個45日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側、シャフト側】最小:5、最大:10定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)3000
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP24シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800~税込¥439,780~1個45日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:31.5、最大:50定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP23シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥289,800~税込¥318,780~1個45日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:12.5、最大:25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP25シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥499,800~税込¥549,780~1個55日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:5、最大:10【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
内接式歯車ポンプ(二連)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800税込¥263,7801個57日以内出荷から61日以内出荷二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800